monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Accuracy+/- 0.2 degree
Minimum reading (degrees)0.1
Auto Power OFF5 minutes
MaterialAluminium
Dimensions (mm)59x59x27
Operating Temperature Range (°C)-10 to 50
Power SupplyAAA alkaline batteries x 1 present (not included)
range of measurement0 ~ 90 degree

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digital
Description
Machinery, fixtures, such as the angle adjustment of the mold and the like.
Warning
Please do not use on a non-angle measurement applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan