Beli Meja Gergaji Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar Karbida untuk AluminiumDeskripsi:-A tipped saw that uses a high precision base metal and has a flexible tip so it is hard to chip even with unstable work.-A tipped saw for professionals that is long life and high work efficiency.-Aluminum building materials in general such as aluminium sashes and aluminum siding, non-iron metals(copper, brass, light alloys, etc.)atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- Purpose of Use: Aluminium Building Materials in General Such as Aluminium Sashes and Aluminium Siding, Non-Iron Metals (Copper, Brass, Light Alloys, Etc.)
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
Daftar Harga Meja Gergaji Kayu Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101518299-1.jpg)



/P103083728-1.jpg)
/P101578422-1.jpg)