KRISBOW Mesin Gergaji Meja

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Motor Power (V/Hz/W)220/50/1500
Circular Saw Bore (mm)Ø 30
Circular Saw Speed (rpm)4500
Max. Width Workpiece (to cut) (mm)180
Max. Width Workpiece (to rip) (mm)210
Blade Tilt (°)45-90
Circular Saw Size (mm)Ø 254 (40T)
Dimensions (mm)800x850x900
Extention Table (Left/Right) (mm)638x150
Main Table Size (mm)638x430
Max. Cutting 45° (mm)55
Max. Cutting 90° (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan