BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal

Rating:
90% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Body MaterialHCS
Blade MaterialBi-Metal
Blade Material AbbreviationBIM
Thickness (mm)1.25
Tooth Designside set, milled
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (<100 mm), lembaran logam, pipa, profil aluminium (3-12 mm)

Ulasan Produk