KRISBOW Mesin Gergaji Meja

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Motor (V/Hz/W)220/50/2200
Circular Saw Size (mm(“))Ø 300 (12)
Circular Saw Bore (mm)Ø 30
Circular Saw Speed (rpm)2800
Max. Thickness Workpiece 90° (mm)85
Max. Thickness Workpiece 45° (mm)60
Blade Tilt (°)45-90
Dimensions (mm)1100x1150x1150
Table Height (mm)800
Table Size (mm)800x550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan