KRISBOW Gergaji Pita Portabel

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Motor (W/V/PH)1100/220/1
Blade FPM0 – 420
Blade Dimensions (LxWxH) (mm)1140x12.5x0.6 18T
Cutting Capacity (mm)/(inch)127x127/5
Dimensions (LxWxH) (mm)550x300x400
Packing Dimensions (mm)600x340x440
Protection ClassII
Resitance0-2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan