KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)125
Dimensions (mm)620x300x400
Max. Thickness Workpiece (mm)50
Motor (V/Hz/W)230/50/90
Speed (rpm)550-1600
Stroke (mm)15
Table Size (mm)415x255
Table Tilt (°)0-45
Throat Depth (mm)406

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan