RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)120
Suction Speed (minute)1400
Surface of the Saw (mm)405
Cutting Capacity (mm)50
Isolasi TypeClass I
Work Angle (˚)0-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan