Beli Mata Gerinda Potong Alumunium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSSDeskripsi:HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BOSCH Cutting Wheel Expert for InoxDeskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
Daftar Harga Mata Gerinda Potong Alumunium Terbaru December 2025
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Range | Rp9.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS | Rp169.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)