PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2AC24QSG (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ApplicationSolid Material Cutting
Burr ShapeWheel
TypeHardness Q
Diameter (mm)230
ItemCut Off Wheel
Length (mm)230
Dimensions (mm)230x3.2x3.2
Maximum Speed (rpm)6600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT230-3.2AC24QSG 522912 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 3.2 MM dengan diameter 230 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepat an maksimal 6600 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan me nggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong la lu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, at au industri. Benefit Performance tool in hardness grade Q for cutting solid material. PFERD product characterized by high cutting performance, high lateral stability and long service life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide/ silicon carbide AC Workpiece materials: Flake graphite cast iron, nodular graphite cast iron Application: Cutting of solid material and sections

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan