PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Diameter (mm)100
Shank Diameter (mm)16
ItemCut Off Wheel
Dimensions (mm)100x3.2x3.2
Burr ShapeDisc
Length (mm)100
ApplicationSteel Metal Cutting
TypePS Forte
Maximum Speed (rpm)15300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EH100-3.2A46PPS 522981 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit General purpose tool of hardness grade P. PFERD product characterized by aggressive abrasive performance and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Workpiece materials: Steel Application: Cutting of steel metal, sections and solid materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan