Beli Keranjang Sepeda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHUTER Folding Basket (Kontainer Lipat)
    25%
    Mulai

    Rp229.900

    SHUTER Folding Basket (Kontainer Lipat)
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 535x361x275
    • Material: PP-Steel
  2. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  3. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  4. TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  5. Gifu Plastic Industry Container Box Plastic (Kontainer Plastik)
    64%
    Mulai

    Rp299.900

  6. monotaro Bicycle Basket (Reinforcement Type)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Bicycle Basket (Reinforcement Type)
    Deskripsi:
    The replacement of the front basket of the general car.
    atribut:
    • Color: black
    • Material: steel
    • Height (mm): Before 260, after 225
    • The lower dimensions (mm): 265 x 190
    • Accessories: Mounting screws (Material: Steel)
    • The top size (mm): 340 x 250
  7. Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp57.900

  8. Non Brand Rak Parkir Sepeda
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Rak Parkir Sepeda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x330x270
    • Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
    • Pipe Size (mm): Ø25x1.6
    • Finishing: Powder Coating
  9. monotaro Bicycle Bell (Hammer Type) (Bel Sepeda)
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro Bicycle Bell (Hammer Type) (Bel Sepeda)
    Deskripsi:
    It is a general hammer bicycle bell.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compatible Diameter (mm): 19 - 32
    • Material: Aluminium Alloy, Resin
    • Diameter (phi mm): 35
    • Weight (g): 20
Daftar Harga Keranjang Sepeda Terbaru October 2026
SHUTER Folding Basket (Kontainer Lipat)Rp229.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)Rp72.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)Rp109.900
Gifu Plastic Industry Container Box Plastic (Kontainer Plastik)Rp299.900
monotaro Bicycle Basket (Reinforcement Type)Rp139.900
Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)Rp57.900
Non Brand Rak Parkir SepedaRp2.099.900
monotaro Bicycle Bell (Hammer Type) (Bel Sepeda)Rp46.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)