monotaro Bicycle Basket (Reinforcement Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Colorblack
Materialsteel
Height (mm)Before 260, after 225
The lower dimensions (mm)265 x 190
AccessoriesMounting screws (Material: Steel)
The top size (mm)340 x 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The replacement of the front basket of the general car.
Warning
Please do not use for any purpose other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan