Beli sepeda listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Antibacterial Clean Sticky Matatribut:
- Color: Blue
- Length (mm): 900
- Material: Film = Low-density polyethylene (LDPE), Adhesive = Acrylic (contains antibacterial agent)
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Width (mm): 600
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Lion Star Plastic Chair Amalfi (Kursi)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Packing Dimensions (mm): 690 x 600 x 1030
- Dimensions (mm): 590 x 560 x H 850
- Volume (m³): 0.426
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Futura Stacking Meeting Chair FTR 405 Series New Georgia (Kursi Susun)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: New Gerogia
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
- Pro Master Sticky Matatribut:
- Color: Blue
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.atribut:
- Number of Pole: 4P
- Tsukasa Electric DC Gear Motor (Motor Listrik)atribut:
- Motor Type: Geared Motor
- Mounting Method: Flange Mounting
- Power Supply: Direct Current
- Rated Voltage (V): 12
- Reduction Ratio: 200
- Dimension L (mm): 28
- Number of Steps: 5
- Output Rating (W): 2.3
- Rated Current (mA) : 330
- Rated Torque (mN/m): 441
- Rotation Speed (rpm): 28.1
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
- Marelli Motori Electric Motor B5 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)Deskripsi:Panasonic EH-ND11A - Hair Dryer rambut Cepat Kering dan Mudah Ditata. Dengan desain kompak, Hair Dryer memiliki 2 pilihan pengaturan udara, sehingga sangat mudah digunakan untuk menata rambut Anda. Pegangan dari hair dryer ini sangat ergonomis. Memiliki pegangan yang nyaman untuk tangan Anda, sehingga Anda akan lebih mudah memakai hair dryer ini. Alat yang dapat mengeringkan rambut ini juga tidak hanya bermanfaat untuk mengeringkan rambut Anda, tetapi juga Anda dapat menciptakan tatanan rambut sesuai dengan selera Anda.Warna : Aqua Blue
Daftar Harga sepeda listrik Terbaru November 2026
| TRUSCO Antibacterial Clean Sticky Mat | Rp819.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor) | Rp80.900 |
| Lion Star Plastic Chair Amalfi (Kursi) | Rp279.900 |
| KRISBOW Key Cabinet (Kotak Kunci) | Rp409.900 |
| MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor) | Rp119.900 |
| Futura Stacking Meeting Chair FTR 405 Series New Georgia (Kursi Susun) | Rp659.900 |
| Pro Master Sticky Mat | Rp129.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp3.599.900 |
| Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/rbP105509983-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/ofP105248879-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Key%20Cabinet%20(Kotak%20Kunci)/r1P104572973-5.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
/hsP105055640-2.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/ixP104084681-1.jpg)

/ftP104661569-2.jpg)
/1hP103765053-1.jpg)
/4qP102120170-2.jpg)
/P102120132-1.jpg)
/jmP104084706-1.jpg)
/7jP106876271-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)