monotaro Bicycle Bell (Hammer Type) (Bel Sepeda)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Compatible Diameter (mm)19 - 32
MaterialAluminium Alloy, Resin
Diameter (phi mm)35
Weight (g)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general hammer bicycle bell.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan