Beli Kabel Tembaga Putih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Deskripsi:Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
- WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)Deskripsi:Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).atribut:
- Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 100
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.5
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Length (m): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 32 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 50 x 0.25
- Core x Size (mm²): 1x2.5
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 7.20 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 46 (at 20°C)
- Length (m): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 2.5
- Overall Diameter (mm): 3.75
- Short Circuit Current (kA): 0.29 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-2
- Thickness (mm): 0.85
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Core x Size (mm²): 1x4
- Nominal Cross Section Area (mm²): 4
- Number of Cores: 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Deskripsi:Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.atribut:
- Color: Grey
- Conductor Diameter (mm): 0.6
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Cross Section Area (mm²): 0.28
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
- Insulation Material: PVC
- Insulation Thickness (mm): 0.32
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Standard: IEC 60228
- Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakanatribut:
- Locking Style: Self-Locking
- Material: Nylon
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Locking Style: Self-Locking
- TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copperatribut:
- Material: Copper
- PHOENIX Ferrule (Terminal Ujung Kabel)atribut:
- Finish Material: Metal Part: E-CU (tin plating), Insulation Sleeve: Polypropylene (UL94HB)
- JIS standard product: DIN Standard Product
- WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.atribut:
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 50
- Panduit Copper Patch Cord, Cat 6 (SD), 28 AWGatribut:
- Cable Bending Radius (mm): 15
- Cable Diameter (mm): 3.8
- Specifications: LAN Cable with both ends RJ45 modular plug
Daftar Harga Kabel Tembaga Putih Terbaru November 2026
| TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga) | Rp30.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp2.900 |
| WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif) | Rp229.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik) | Rp289.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik) | Rp199.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik) | Rp629.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp109.900 |
| Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik) | Rp919.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102607479-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/4tP103074173-2.jpg)
/qyP105640970-4.jpg)
/9uP105738354-1.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)
/auP105738390-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/miP105168810-2.jpg)
%20Series%201-Core%204mm%C2%B2%20(Kabel%20Listrik)/fiP105738558-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/f6P105670546-1.jpg)
/knP105738743-1.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/a0P103683360-2.jpg)
/3aP105536118-1.jpg)
%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/ppP105640925-1.jpg)
%2C%2028%20AWG/8iP105496306-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)