WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Insulation MaterialPVC
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.
Peringatan
Rekomendasi Penggunaan Kabel Sesuai Warna Standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik adalah :
Fase 1 (L1/R) : Merah
Fase 2 (L2/S) : Kuning
Fase 3 (L3/T) : Hitam
Netral (N) : Biru
Pembumian (PE) : Hijau - Kuning
Fitur
3X Lebih cepat padam ketika terbakar
99,99% Tembaga Murni
Aplikasi Mudah
Kegunaan
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan