Beli Kabel Probe Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Deskripsi:
    Kabel multimeter ini mempunyai ujung lancip seperti jarum. Cocok untuk mengukur komponen yang kecil seperti komponen di telepon genggam dan tablet. Bisa digunakan untuk semua multimeter / multitester / avometer standard.
    atribut:
    • Withstands Voltage (V/A): 1000/10
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x1x18
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  4. TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The testo digital multimeter is the multitasker for all important professionals in the electricity sector. It enables you to carry out both simple and demanding electrical measuring tasks more reliably than ever before. The testo automatically detects the appropriate measurement parameter via the socket assignment and so prevents dangerous incorrect settings. The testo multimeter can also be used for industrial applications, such as troubleshooting in large electrical systems. And the integrated low-pass filter achieves more accurate measurement results on frequency converter controlled motors.Temperatures can also be measured with this multimeter in addition to electrical parameters. You will need the clip-on type K thermocouple adapter and a temperature probe (both items can be ordered separately).
    atribut:
    • Dimensions (mm): 167x85x45
    • Display Size: 2 lines
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Interface: 4 Measuring jacks
    • Internal_resistance: 11 MOhm (AC / DC)
    • Operating Humidity: 0 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product Color : Black
    • Protection Class: IP64
    • Standards: EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
    • Storage Temperature: -15 to +60 °C
    • Weight (g): 340
  5. FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)
    40%
    Mulai

    Rp8.299.900

    FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The input warning function is a safety design that warns with sound if the input jack is used incorrectly.
  6. Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe AM-530 autoranging digital multimeter is the multimeter of choice for professional electrical contractors. The AM-530 is a True-rms digital multimeter so it accurately measures voltage on systems affected by harmonics. With its full menu of digital multimeter features, you can use it to: measure and verify the presence of voltage before connecting new equipment or performing repairs; run new wiring; check continuity of electrical connections; identify blown fuses; troubleshoot motors or check transformers. The CAT III 600 V safety rating provides an extra measure of safety for high voltage multimeter applications. Its built-in flashlight helps you see wire colors in the dark and “third hand” probe holder gives you an extra hand when you need it.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • Capacitance (nF)/(µF)/(mF): 40, 400/4000, 40, 400/40
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
    • Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
  7. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  8. FLUKE Industrial Multimeter Service Combo Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Industrial Multimeter Service Combo Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    This combo kit is built around the Fluke 87V, the most widely used industrial digital multimeter in the world, combined with the i400 AC current clamp. Together they provide the resolution and accuracy to efficiently troubleshoot any electrical system. The kit includes special accessories to make you even more productive on the job and will save over 15% compared with the individually priced items. Plus, you'll be working with the most trusted tools in the world.Fluke-87V Multimeter has true-rms accuracy and advanced functionality to give you the results you need- True-rms accuracy with manual and automatic ranging, Display Hold, Auto Hold, and Min/Max-Average recording- Efficiently troubleshoot motor drives, plant automation, power distribution, and electromechanical equipment even in loud, high-energy, and high-altitude locations- A low pass filter supports accurate frequency measurements on VFDs and captures intermittents as fast 250 µSFluke-i400 AC 400A Current Clamp turns the 87V into a clamp meter- The current clamp provides accurate current measurements up to 400 A ac without breaking electric circuits- Allows taking measurements safely with industry standard safety ratingsSelect accessories like temperature probe, test leads and alligator clips- The 80BK-A DMM Temperature Probe plugs into the 87V's voltage jacks and allows temperature measurements from -40 °C to 260 °C (-40 °F to 500 °F)- TL75 Test Leads and AC175 Alligator Clips complete this versatile kit.Key safety features- Safety rated CAT III 1000 V, CAT IV 600 V meter to get you home safely from the job.- Designed to withstand spikes of more than 8000 V. Audible Input Alert warning against wrong use of input jacks.
    atribut:
    • Display: 6000 counts updates 4/Sec; 19999 counts in high–resolution mode
    • Analog Bar Graph: 32 segments, updates 40/sec
    • Battery Type: Alkaline
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Size (mm): 201x98x52 (with holster) (87V)
    • Operating Temperature (°C): -20 to +55
    • AC Current Range: 0.1μA to 10A
    • AC Voltage Range: 0.1mV to 1000V
    • Capacitance Range: 0.01nF to 9999μF
    • DC Current Range: 0.1μA to 10A
    • DC Voltage Range: 0.1mV to 1000V
    • Frequency Range: 0.5Hz to 200kHz
    • Humidity (without condensation) (%): 0 - 90 (0°C - 35°C); 0 - 70 (35°C - 55°C)
    • Maximum Conductor Diameter (mm): 32 (Fluke i400)
    • Maximum Duty Cycle (%): 99.9
    • Nominal Current Range (A): 400 (Fluke i400)
    • Operating Altitude (m): 2000
    • Output Cable Length (m): 1.5 (Fluke i400)
    • Resistance Range: 0.1Ω to 50MΩ
    • Storage Temperature (°C): -40 to + 60
  9. FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp6.899.900

    FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 114 digital multimeter is the ideal choice for go/no-go testingDesigned for easy one-handed operation, the compact Fluke 114 True RMS digital multimeter is the perfect troubleshooting tool for go/no go testing. Its AutoVolt capability automatically switches to measure AC or DC voltage, whichever is present. And you can use the LoZ function to identify so-called ghost voltage and prevent false readings.The Fluke 114 displays True-RMS voltage and current readings with 6000 count resolution, and tests frequency, continuity and resistance. A large white LED backlight aids work in poorly lit areas. And its easy-open battery access door makes battery changes easy.A great choice for everyday troubleshooting, the Fluke 114 Electrical Multimeter is CAT III 600 V safety rated and is a compact True-RMS meter.Fluke 114 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600V environmentsOther useful features:Features a compact ergonomic design for one-handed operationComes with an holster with probe holders for easy storageFeatures manual and automatic rangingSafety rates CAT III 600 VFits into optional ToolPak magnetic hanger for hands-free operation
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
  10. FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Deskripsi:
    Compact true-rms meter for field service techniciansThe Fluke 115 field technician's digital multimeter measures True-rms voltage and current with plus resistance, continuity, frequency, and capacitance to meet the needs of a wide variety of field service technicians.The 115 digital multimeter offers the users one-handed operation and a backlit display. The large, easy-to-read digits offer a 6000-count resolution. The 115 provides Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations. It also measures:AC and DC voltage to 600V,AC and DC current to 10 A (20 A overload for 30-seconds max).
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
  11. KRISBOW Hot Wire Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hot Wire Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    atribut:
    • Air Temperature (°C): 0 to 50 Deg.C / 32 to 122 Deg. F (0.1 Deg. C / 0.1 Deg. F;1 Deg.C / 1. 8 Deg.F)
    • Dimensions (mm): 198x78x51
  12. FLUKE Suregrip Industrial Surface Temperature Probe (Probe Suhu)
    Mulai

    Rp12.999.900

    FLUKE Suregrip Industrial Surface Temperature Probe (Probe Suhu)
    Deskripsi:
    The Fluke 80PK-27 SureGrip Industrial Surface Temperature Probe is designed to be compatible with any temperature measuring instrument that accepts Type K thermocouples, has a miniature thermocouple connector, and has cold reference junction compensation. The innovative SureGrip design makes it easier to hold the probe and focus on the measurement. Ideal for surfaces in rugged environments.
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -127 to 600
  13. Hioki Set Kabel Ukur Bundling (Paket Kabel Probe)
    Mulai

    Rp419.900

  14. TESTO Kabel Pengukur Standar (Standard Measuring Cables) (Kabel Uji Standar)
    Mulai

    Rp829.900

    TESTO Kabel Pengukur Standar (Standard Measuring Cables) (Kabel Uji Standar)
    Deskripsi:
    These high-quality standard measuring cables with a straight plug and an 18 mm long tip can be attached to Testo clamp meters, Testo digital multimeters or other makes of multimeter. The rubber-coated grips of the standard measuring cables offer a secure hold and so ensure easy measurement of electrical parameters. Product Includes: 1 set of standard measuring cables (straight plug), tip Ø: 4 mm, tip length: 18 mm.
  15. FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 20000 counts
    • Width x Depth x Height: 98x52x201mm
  16. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  17. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  18. Hioki Kabel Uji (Test Leads) (Kabel Probe)
    Mulai

    Rp509.900

    Hioki Kabel Uji (Test Leads) (Kabel Probe)
    Deskripsi:
    -Compatible to various types of insulation resistance testers.
    atribut:
    • Corresponding Models: IR4051-10, IR4052-10, etc.
    • Material: Resin/Plastic
  19. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  20. FLUKE Digital HVAC Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp8.099.900

    FLUKE Digital HVAC Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Fluke 116 DMM provides the features you need to quickly troubleshoot HVAC equipmentThe Fluke 116 was specifically designed for HVAC professionals. It has everything you need to quickly troubleshoot problems with HVAC equipment and flame sensors, including a built-in thermometer to measure temperatures up to 400°C (752°F) and microamps to test flame sensors. The Fluke 116 also measures resistance, continuity, frequency, and capacitance. And the large white LED backlight makes it easy to see results even in poorly lit areas.Fluke 116 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600 V environments.Other useful features:- Measures resistance, continuity, frequency, and capacitance- Provides Min/Max/Average to record signal fluctuations- Comes with a holster with probe holders for easy storage- Features a compact ergonomic design for one-handed operation- Fits into optional ToolPak magnetic hanger for hands-free operation- CAT III 600 V safety rated
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
Daftar Harga Kabel Probe Multimeter Terbaru November 2026
Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)Rp34.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
TESTO Multimeter Digital (Multitester)Rp4.299.900
FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)Rp8.299.900
Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)Rp4.999.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
FLUKE Industrial Multimeter Service Combo Kit (Multitester)Rp18.999.900
FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)Rp6.899.900
FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)Rp8.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)