Spesifikasi
| DC Voltage | 1000V |
|---|---|
| AC Voltage | 1000V |
| Direct Current | 10A |
| Alternating Current | 10A |
| Resistance | 50MΩ |
| Detection Method | True Effective Value Type (RMS) |
| Maximum Display | 20000 counts |
| Width x Depth x Height | 98x52x201mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
Description
The new Fluke 87V has improved measurement functions, troubleshooting features, resolution and accuracy to solve more problems on motor drives, in plant automation, power distribution, and electromechanical equipment. The 87V operates very similar to the classic 87, but with more problem-solving power, safety, convenience and impact protection. This multimeter united in 1 Kit with accessories for safe and better measurement
Fitur
- Alat ukur utama adalah multitester Fluke 87V- Dengan tas yang ringan untuk perlindungan yang optimal dan tempat penyimpanan
- dilengkapi dengan test lead 1.5meter
- dilengkapi dengan test lead bongkar pasang dengan 4mm besi untuk penggunaan di rangkaian listrik industri
- dilengkapi Klip buaya yang bisa diperpanjang
Feature
- Main unit is 87V Industrial Multimeter- New! Lightweight soft case for optimal
protection and accessory storage
- 1.5 m heat resistant silicone test leads
- Removable test probes with 4 mm of
exposed metal for use on industrial
circuits
- Retractable long reach alligator clips
Kegunaan
Penggunaan pada teknisi listrik untuk pengecekan panel listrikUse
For electrician use in checking electrical panelProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102867123-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
