Beli Component Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)Deskripsi:-3-range switching type insulation resistance tester equipped with a simple and easy to read calibration.- Insulation resistance measurement switch is available with single measurement and continuous measurement.atribut:
- AC Voltage (V): 600
- Minimum Display (MΩ): 0.02
- YOKOGAWA Leak Clamp Tester (Tang Ampere)Deskripsi:-The frequency switching function allows measurement of the leakage current of the commercial frequency component only.atribut:
- Compatible Pipe Outer Diameter: 92.0mm
- Level Range: 51 to 140mm
- Height: 150mm
- Dimension L: 225mm
- Dimension P: 205mm
- Material: Hot-Rolled Sheet Steel
- QMAX Electrical Tester System Component (Alat Diagnostik Kelistrikan)Deskripsi:-Mesin jadi lebih spontan-Efektif pada putaran bawah (kurang dari 4000RPM)-Cocok untuk perjalanan extra urban dengan kondisi macet atau situasi Stop & Go-Tipe ini banyak diburu oleh mereka dengan kendaraan bertransmisi automatic (A/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih IRIT BBM-Sangat direkomendasikan untuk kendaraan di atas 2000cc-KINERJA QMAX IVS HYPER :-QMAX IVS – HYPER adalah adik dari QMAX IVS – LV, perbedaannya produk hyper untuk kendaraan diatas 2000cc. Untuk fitur sama dengan QMAX LV yaitu membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi. Busi juga bekerja lebih sempurna karena mampu melontarkan bunga api lebih besar dan pada waktu yang tepatatribut:
- Color: Hitam
- Hioki Digital Clamp On High TesterDeskripsi:True Efficient Rectification Method (RMS).Crest factor display showing crest value and strain.Auto power off function.High safety that can be used safely even on industrial power lines.The overvoltage protection element protects the internal circuit up to AC 600V with a non-fuse type.The non-judgment manual can be downloaded from the manufacturer's HP.Please check the manufacturer's website for details.* Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.atribut:
- Maximum Measurement Conductor Diameter (mm): 30
- AC Current (A): 1000
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x 1 (included)
- Dimensions (WxDxH) (mm): 50x26x136
- Maximum Display Count: 6000
- Hioki Insulation TesterDeskripsi:5-Range, 50 to 1000V Digital Insulation Tester with Continuity Check Hioki insulation testers or megohmmeters have all-in-one design features including sturdy case and cable storage compartment.The Hioki IR4056 is a 5-range, 50V to 1000V digital insulation resistance tester with easy-to-use functions and features to shorten the uptime associated with field insulation testing.
- Amprobe Capacitance TesterDeskripsi:The ultimate electronic component verifier measures inductance, capacitance, resistance, transistors, diodes and microwave diodes.atribut:
- Resistance (O): 20, 200
- Capacitance (pF): 200, 2000
- Display: 3 1/2 digit LCD, max reading of 1999
- Display Update Rate (s): 2.5
- Power (V): 9
- HOLEX Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Version: Compact two-component plastic casing with integral LED torch. Prods with visual indication of voltage by colour change (green to red) and additional acoustic signal. Easily transported, fits any pocket. Additional illumination of probe points and 12 V mode for low voltages. Function: IP67: Protected against intermittent immersion in water and protected against penetration by dust (dust-tight), also completely protected against touching. Standard: IEC/EN 61010-1. Supplied with: 2 batteries No. 081551 size LR3.atribut:
- Type of Product: Voltage tester
- Number of Batteries Contained: 2
- MITYVAC Radiator & Cooling System Diagnostic ToolDeskripsi:Cooling system pressure tester kits find internal and external leaks in a vehicle's air conditioning system. These kits come with self-locking quick-disconnecting components and relief valves for pressure release. The pumps in thee kits have large capacity to reduce effort in pressurizing cooling systems.atribut:
- UNSPSC: 25174002
- Application: Cooling System Service
- Color: Black; Yellow
- For use with: Coolant Bottle Necks; Radiators
- Includes: Custom Molded Case, Hand Pressure Pump with 2-1/2 in dia Gauge and Push-Button Pressure Release Valve, Universal Radiator Test Adapter
- Manufacturer Part Number: MV4534
- Number of Pieces: 2
- Overall Diameter (in): 2-1/2
- Overall Length: 15-3/32
- Overall Width (in): 3-1/2
- Tool Type: Cooling System Pressure Tester
- Vehicle Make: Universal
- Vehicle Make/Model/Year: Universal
- Vehicle Model: Universal
- Vehicle Model Year: Universal
- KSTOOLS Voltage TesterDeskripsi:Universal test device for the vehicle electrics and electronics to test the voltage and polarity. To troubleshoot electronic components and prevent damage caused by incorrectly coupled lines. Two light-emitting diodes indicate voltage as well as polarity. Test tip with push mechanics to tap into the cable. With shielded crocodile clamp. Test tip and reproducing stylus tip made of stainless steel.atribut:
- Size (mm): 140
- Operational Voltage (V): 3-48
- Material: Plastic
- Mitech Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)Deskripsi:Portable Leeb hardness tester, based on Leeb hardness measuring principle, quick and easy,on-site test the hardness of series metal materials, support free conversion between Leeb, Brinell, Rockwell hardness scale and others,It uses high-contrast segment LCD to display , small size, light,portable, stable and reliable performance.It is widely used in failure analysis of metal processing and manufacturing, special equipment, permanent assembly, inspection and other fields.It can meet the regular hardness testing of industrial production , quality and cheap, which is the first choice for practical and economical models.atribut:
- Range: (170-960)HLD
- Accuracy: D, ±6 HLD
- Type of Impact Device: Distance of center of the two indentations
- Type of Impact Device C (mm): Not Less than 2
- Type of Impact Device DL (mm): Not Less than 3
- BioBase Liquid Petroleum Products Hydrocarbon Testeratribut:
- Power Supply AC (V/Hz): 220 ± 5%, 50
- Pressure Regulating Range Of Reducing Valve (kpa): 0 to 400
- Ultraviolet Light Source Pipe Length (mm): 1220
- Wavelength (nm): 365mm±5
- Illuminating Lamp Length (mm): 1220
- Illuminating Lamp Power (W): 40
- Air supply: Nitrogen Cylinder (or Air Compressor, Compressed Air Bottle)
- Ambient Temperature (°C): 5 to 35
- Dimensions (mm): 350x400x1770
- Power Consumption (W): 600
- Relative Humidity: ≤85%
- AEMC Multifunction Installation Testeratribut:
- Rated Voltage (V): Utest : 50 /100 / 250 / 500 / 1000 DC
- Live Ground Installation Voltage/Frequency (V/Hz): 90 to 500 / 15.8 to 17.5 - 45 to 65
- Others (3P Ground): Measurement of resistance of auxiliary stakes RH & RS (up to 40kΩ)
- Others (Loop Impedance Live Ground): Measurement of the resistive and inductive components of Zs and Zi impedances
- Ramp Mode: 0.2 to 0.5 x IΔn(Uf) / 0.3 x IΔn to 1.06 IΔn increments of 3.3% x IΔn
- Ufk: Complies with SEV 3569
- Time Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)Deskripsi:This product provides in portable hardness inspection of almost any object, polished parts and heat-treated surfaces. The hardness measurements are made by using the dynamic rebound testing method according to Leeb.atribut:
- Indentation Depth: Impact devices data
- Memory: 270 average readings in 9 group files
- Operating Temperature (°C): 0~40
- Output: RS232 to printer
- Defelsko PosiTest AT VerifierDeskripsi:Adhesion Tester Accuracy Verification KitIdeal for checking the accuracy and operation of adhesion testers and is an important component in fulfilling both ISO and in-house quality control requirements.The PosiTest AT Verifier and included documents allow the user to certify the accuracy of PosiTest Adhesion Testers.- High precision load cell and handheld smart sensor indicator- Peak hold and real time reading display- Bonded foil strain gages are hermetically sealed for protection against industrial environments- Ready to use with all PosiTest Pull-Off Adhesion Testers- Ideal for field or laboratory use- Fitted with a permanent steel 20 mm loading fixture (dolly). A conversion factor is used to verify other sizesDevice comes complete with load cell, smart sensor indicator, built-in rechargeable Lithium Ion batteries with universal AC adaptor, instructions, Sample Certificate of Accuracy, Measurement Uncertainty Worksheet, hard shell carrying case, two (2) Certificates of Calibration traceable to NIST, one (1) year warranty.atribut:
- Range (psi): 0-5000
- Resolution (psi): 1
- Accuracy (psi): ± 6.33 (± 0.044 MPa)
- Case Size (cm): 31x23x10 (12.3x8.8x3.9 inch)
- Compatible for: Adhesion Tester
- TENSHO Conductive Container Tenbako (Kontainer Konduktif)atribut:
- Color: Black
- SKF EasyPull Mechanical Puller (Treker)Deskripsi:Mechanical jaw pullers EasyPull Safe and simple bearing dismounting Equipped with spring-operated arms and a solid design, the SKF EasyPull is one of the most user-friendly and safe tools on the market. Ergonomically designed, the spring-operated arms enable the user to position the puller behind the component with just one movement. - Sturdy design allows dismounting of components even in the tightest application in a safe manner - The unique red rings spring-operated opening mechanism allows the EasyPull to be placed behind the component with one movement of the hands - Self-locking arms help prevent the risk of puller slipping under load - Double hexagonal heads allow easier application of withdrawal force - Self-centring capability and nosepiece help to avoid damage to shaft - Efficient use of time due to quick dismounting - Available in three sizes with a withdrawal force of 60, 80 or 120 kN (6.7, 9.0 or 13.5 ton US), enabling easy selection - Hydraulic force generators available as an accessory for the 80 and 120 kN versions - Supplied with a tube of puller spindle grease (LGEV 2)atribut:
- Coating: Black phosphated, red powdercoated
- Material: Alloy engineering steels, hardened and tempered
- Number of arms: 3
- Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
- Special Features: Spring operated opening mechanism
- Suitable Bearing Type(s): All
- Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): Yes
- Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: No
- MASTER LOCK Lockout Station & Kit (Kotak Gembok Grup)Deskripsi:General purpose strip brushes with rigid backing have nylon bristles that provide good resistance to wear and abrasion and are effective when used in wet or intermittently hot environments. Also known as metal-backed strip brushes, strip brushes with rigid backing each have densely compressed bristles that are securely held in a U-shaped metal channel with a retaining wire. Each brush can be installed into a compatible holder to help maximize contact between the brush and conveyor when the brush is mounted. Strip brushes are typically mounted along conveyors in material handling, packaging, and food processing applications to direct and separate items on the conveyor and clean debris from conveyed items and conveyor belts and parts. They are sometimes also used for non-conveyor applications such as a creating a barrier at the bottom of a door to keep out air, dust, debris, and other contaminants.atribut:
- UNSPSC: 46171511
- Carrying Case Dimensions (inch): 7x15x9.5
- Carrying Case Material: Plastic
- Filled: Yes
- For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch): 1/4
- Included Lockout Types: Cable Lockout; Circuit Breaker; Hasp; Plug
- Language: English; French; Spanish
- Legend: Do Not Operate
- Lockout Type: Electrical
- Manufacturer Part Number: 1457E410KAPRE
- Maximum Number of Padlocks: 4
- Number of Hasps Included: 4
- Number of Padlocks Included: 4
- Number of Tags Included: 12
- Padlock Body Material: Thermoplastic
- Padlock Key Type: Keyed Alike Padlocks
- Deli Digital Multimeter Clamp-On (Multitester)atribut:
- Color: Red
- Jaw Size (mm): 27
- SAP Spec: 3 3/4 Position CAT III 600 V
- Package Type: Color Box
- Main Material: Plastic + Electronic Components
Daftar Harga Component Tester Terbaru October 2026
| Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog) | Rp5.099.900 |
| YOKOGAWA Leak Clamp Tester (Tang Ampere) | Rp5.599.900 |
| QMAX Electrical Tester System Component (Alat Diagnostik Kelistrikan) | Rp3.399.900 |
| Hioki Digital Clamp On High Tester | Rp2.099.900 |
| Hioki Insulation Tester | Rp5.499.900 |
| Amprobe Capacitance Tester | Rp12.999.900 |
| HOLEX Voltage Tester (Tespen) | Rp519.900 |
| MITYVAC Radiator & Cooling System Diagnostic Tool | Rp5.299.900 |
| KSTOOLS Voltage Tester | Rp359.900 |
| Mitech Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102343234-1.jpg)
/P102826108-1.jpg)
/P102236062-1.jpg)



/54P108343184-1.jpg)


/buP106658426-1.jpg)


/hjP109527631-1.jpg)

/57P105530187-1.jpg)
/biP105753414-1.jpg)
/iiP104067666-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MASTER%20LOCK%20Lockout%20Station%20%26%20Kit%20(Kotak%20Gembok%20Grup)/exP109449537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Eye%20and%20Face%20Wash%20Station%20(Alat%20Cuci%20Mata%20dan%20Wajah)/1uP101516066-4.jpg)
/ilP108598669-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)