Deli Digital Multimeter Clamp-On (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ColorRed
Jaw Size (mm)27
SAP Spec3 3/4 Position CAT III 600 V
Package TypeColor Box
Main MaterialPlastic + Electronic Components

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. The maximum display 3999, CAT III, automatic range, jaw size 27mm
2. The main measurement functions: AC and DC voltage, AC current, resistance, capacitance and other testing functions
3. With data hold, diode, on/off, low voltage indication, automatic shutdown, flashlight illumination, LCD two-color backlight and other functions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait