Beli Baja Widia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIDIA Insert Bubut
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIDIA Insert Bubut
    atribut:
    • SAP Material Number: 2020793
    • Grade: TN7525
    • Cutting Edges per Insert: 3
    • Insert IC Size (D) (mm): 9.525
    • Insert Cutting Length (L10) (mm): 16.498
    • Insert Thickness (s) (mm): 3.18
    • Average Chip Thickness (HM) (mm): 0.1
    • Corner Facet Length (BS) (mm): 1.4
  2. ZGCC Mata Baja
    Mulai

    Rp1.599.900

    ZGCC Mata Baja
    Deskripsi:
    Mata Widia Carbide Tip Betel Platina Terbaik Untuk Berbagai Kebutuhan Cnc,Bubut, Milling, Pengikisan,Bor Dan Lain Sebagainya.
    atribut:
    • Material: Carbide
    • Grade: Yg.6
    • Type: A120
  3. WIDIA Insert Bubut Face Mill
    Mulai

    Rp5.199.900

    WIDIA Insert Bubut Face Mill
    atribut:
    • SAP Material Number: 3037596
    • Grade: TN6540
    • Cutting Edges per Insert: 12
    • Insert IC Size (D) (mm): 15.88
    • Insert Cutting Length (L10) (mm): 8.58
    • Insert Thickness (s) (mm): 5.56
    • Average Chip Thickness (HM) (mm): 0.1
    • Corner Facet Length (BS) (mm): 1.8
    • Corner Radius (Rε) (mm): 1.2
  4. WIDIA Indexable Boring Bar Carbide
    Mulai

    Rp8.599.900

    WIDIA Indexable Boring Bar Carbide
    atribut:
    • UNSPSC: 23171619
  5. Mata Widia Cemented Carbide Type E
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mata Widia Cemented Carbide Type E
    atribut:
    • Specification: Yg-6 pure - Solide carbide - High quality materials
  6. Mata Widia Cemented Carbide Type A4
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mata Widia Cemented Carbide Type A4
    atribut:
    • Specification: Yg-6 pure - Solide carbide - High quality materials
    • Type: A4
  7. Mata Widia Cemented Carbide Type Cube
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mata Widia Cemented Carbide Type Cube
    atribut:
    • Specification: Yg-6 pure - Solide carbide - High quality materials
    • Type: Cube
  8. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Inch)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Inch)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  10. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  11. MST Insert Pahat Bubut Tipe TC
    Mulai

    Rp359.900

    MST Insert Pahat Bubut Tipe TC
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  12. TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel
    Mulai

    Rp2.799.900

    TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan baja berkualitas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas ini dirancang dengan bahan baja yang sangat kokoh yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, benda-benda tajam seperti pisau manual, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti industri makanan, industri plastik, industri kulit, industri kertas dan tekstil.
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

Daftar Harga Baja Widia Terbaru January 2026
WIDIA Insert BubutRp1.799.900
ZGCC Mata BajaRp1.599.900
WIDIA Insert Bubut Face MillRp5.199.900
WIDIA Indexable Boring Bar CarbideRp8.599.900
Mata Widia Cemented Carbide Type ERp1.799.900
Mata Widia Cemented Carbide Type A4Rp1.499.900
Mata Widia Cemented Carbide Type CubeRp1.699.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Inch)Rp5.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
POWERTEC Wire Rope ClipRp2.900

Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)