Beli Aneng Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aneng Digital Multimeter
    Mulai

    Rp129.900

    Aneng Digital Multimeter
    Deskripsi:
    ​Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter SZ26 dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, hingga kapasitansi. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Mini Voltage Tester - SZ261 x Pasang Kabel Tester1 x Pasang Kepala Aligator1 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
  2. Aneng Multimeter Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Aneng Multimeter Digital
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
  3. Aneng Cable Multimeter Leads Test Lead Kit
    Mulai

    Rp14.900

    Aneng Cable Multimeter Leads Test Lead Kit
    Deskripsi:
    Agar proses pemeriksaan aliran listrik berjalan dengan aman, Anda dapat menggunakan test lead PT840 dari ANENG. Test lead atau tespen dengan banana plug ini dapat mendukung fungsi digital multimeter. Anda dapat dengan nyaman melakukan pemeriksaan karena desain pegangan ergonomis. Berbagai paduan material juga membuatnya ekstra aman dan tahan lama.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Kabel Multimeter Tespen Tester Lead Wire Retardant 10A 1000V - PT840
  4. Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead Kit
    Mulai

    Rp31.900

    Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead Kit
    Deskripsi:
    Agar pemeriksaan komponen listrik berukuran kecil berjalan dengan akurat, Anda membutuhkan jarum multimeter dari Aneng ini. Jarumnya yang tajam dan halus akan membantu Anda mengakses bagian kecil pada komponen listrik. Anda juga dapat memeriksa aliran listrik pada kabel hanya dengan menusuknya. Sangat sempurna digunakan bersama test lead dengan jack 3 mm yang Anda miliki.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x ANENG Konektor Jarum Multimeter Probe Test Lead Extension 3mm - PT2003
    atribut:
    • Current Capacity (A): 10
    • Material: Stainless Steel and PA
    • Overall Length (mm): 70
    • Test Lead Compatibility (mm): Jack 3
    • Voltage Capacity (V): 1000
  5. Aneng Digital multimeter (true RMS / backlight specification)
    Mulai

    Rp249.900

    Aneng Digital multimeter (true RMS / backlight specification)
    Deskripsi:
    Pastikan setiap pekerjaan kelistrikan Anda lebih aman, presisi, dan efisien dengan digital multimeter ANENG M117. Alat ini dirancang untuk profesional maupun pengguna rumahan yang membutuhkan alat ukur handal dengan fitur lengkap dan perlindungan tinggi. Dilengkapi layar digital cerdas, sensor NCV tanpa kontak, dual senter, dan tabung anti-burn, ANENG M117 memastikan setiap pengukuran dilakukan dengan akurat dan aman di berbagai kondisi lingkungan.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Portable LCD NCV Double Flashlight True RMS - M1171 x Pasang Kabel Tester1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • AC Current Accuracy: ±(1.0% + 8 Digit)
    • AC Current Measurement: Range 400mA, Resolution 1mA; Range 10A, Resolution 0.01A
    • AC Voltage Accuracy: ±(1% + 5 Digit)
    • AC Voltage Measurement: Range 400mV, Resolution 0.1mV; Range 4V, Resolution 0.001V; Range 40V, Resolution 0.01V; Range 400V, Resolution 0.1V; Range 600V, Resolution 1V
    • Battery Type: 2x1.5 V AAA (Not Included)
    • Body Dimensions (mm): 67x29x126
    • Cable Length (cm): Approx. 100
    • Capacitance Accuracy: ±(3% + 20 Digit)
    • Capacitance Measurement: Range 4nF, Resolution 0.001nF; Range 400nF, Resolution 0.1nF; Range 4uF, Resolution 0.001uF; Range 40uF, Resolution 0.01uF; Range 400uF, Resolution 0.1uF; Range 4mF, Resolution 1mF; Range 40mF, Resolution 0.01mF
    • DC Current Accuracy: ±(1.0% + 8 Digit)
    • DC Current Measurement: Range 4000mA, Resolution 1mA; Range 10A, Resolution 0.01A
    • DC Voltage Accuracy: ±(0.8% + 5 Digit)
    • DC Voltage Measurement: Range 400mV, Resolution 0.1mV; Range 4V, Resolution 0.001V; Range 40V, Resolution 0.01V; Range 400V, Resolution 0.1V; Range 600V, Resolution 1V
    • Frequency Accuracy: ±(1.0% + 5 Digit)
    • Material: ABS, Silicone
    • Maximum count: 4000
    • Packaging Dimensions (cm): 9x8x15
    • Resistance Accuracy: ±(1% + 5 Digit)
    • Resistance Measurement: Range 400ohm, Resolution 0.1ohm; Range 4kOhm, Resolution 0.001kOhm; Range 40kOhm, Resolution 0.01kOhm; Range 400kOhm, Resolution 0.1kOhm; Range 4MOhm, Resolution 0.001MOhm; Range 40MOhm, Resolution 0.01MOhm
  6. Aneng Clamp Meter Digital Multimeter
    Mulai

    Rp409.900

    Aneng Clamp Meter Digital Multimeter
    Deskripsi:
    Clamp meter ANENG ST213 dirancang sebagai alat ukur listrik multifungsi yang cocok bagi teknisi profesional maupun pengguna DIY yang menginginkan perangkat yang handal, portabel, dan mudah digunakan. Dengan resolusi tampilan hingga 6000 digit, mampu mengukur tegangan dan arus DC/AC, dibekali layar ganda, fungsi deteksi tegangan tanpa kontak (NCV), auto shutdown otomatis, serta menggunakan baterai AAA yang mudah diganti. Tidak hanya tespen, Anda bahkan dapat menggunakan clamp untuk pengukuran yang lebih mudah dan aman.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Clamp Meter Digital Multimeter 6000 Count Dual Screen NCV Tester - ST2131 Pasang Pen Line1 x Temperature Line1 x Panduan Penggunaan
  7. Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire
    Mulai

    Rp10.900

    Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire
    Deskripsi:
    Jika kabel tester bawaan Anda sudah rusak, kabel pengganti dari ANENG ini bisa jadi solusi terbaik. Dapat digunakan sampai dengan tegangan 1000 V. Materialnya dijamin awet karena terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji ketahanannya.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x ANENG Kabel Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire 10A 1000V - PT1005
  8. Aneng Digital Earth Tester Grounding Multimeter
    Mulai

    Rp1.999.900

    Aneng Digital Earth Tester Grounding Multimeter
    Deskripsi:
    Sebelum Anda memasang grounding atau pentanahan pada sistem rangkaian listrik, sangat disarankan untuk mengukur hambatan tanah menggunakan digital earth tester dari Aneng. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui nilai resistansi atau hambatan tanah. Pada sebuah rangkaian listrik, pemasangan grounding sangat diperlukan sebagai pengaman keselamatan terhadap tegangan kejut dan kebocoran arus listrik yang dapat menyebabkan korsleting.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Earth Tester Grounding Multimeter - MH142 x Grounded Steel brazing1 x Set Auxilary Test (Kuning, Hijau, dan Merah)1 x Set Simple Test Lines (Hijau dan Merah)8 x Baterai AA1 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Auxilary Test Cable Length (m): Red: Approx. 10; Yellow: Approx. 10; Green: Approx. 5
    • Battery Type: 8xAA (Battery Included)
    • Dimensions (cm): 17x6x12.5
    • Ground Voltage: 50 to 200Hz, Range: AC200V, Basic Accuracy: ±(2%+6d), Resolution: 0.1V, Overload Protection: 200Vrms
    • Grounding Resistance: Range: 20ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 1ohm), Resolution: 0.01ohm; Range: 200ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 3d), Resolution: 0.1ohm; Range: 2000ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 3d), Resolution: 1ohm
    • Material: Multimeter: Silicone and ABS; Brazing: Metal
    • Packaging Dimensions (cm): 26x14x30
    • Simple Test Lines Cable Length (m): Red: Approx. 1.5; Green: Approx. 1.5
  9. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  10. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  11. Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Mulai

    Rp159.900

    Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital clamp meter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Clamp meter  ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat dibawa ke mana saja
    atribut:
    • Dimensions (mm): 183x65x32
    • Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS
  12. Aneng ANENG Tester Non Contact AC Detector
    Mulai

    Rp22.900

    Aneng ANENG Tester Non Contact AC Detector
    Deskripsi:
    Tester Pen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar listrik seperti kabel, kawat listrik dan stop kontak memiliki tegangan listrik atau tidak. Tester pen ini memiliki fitur menarik yaitu fitur non contact, jadi dapat mengetahui kabel atau kawat memiliki tegangan listrik atau tidak tanpa perlu menyentuhnya
    atribut:
    • Voltage (V): 12-250
    • Dimensions (mm): 143 x 26 x 17
    • Battery Type: Baterai 3 x LR1130
    • Material: Plastik ABS
  13. TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  14. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  15. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  16. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  17. Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Deskripsi:
    Kabel multimeter ini mempunyai ujung lancip seperti jarum. Cocok untuk mengukur komponen yang kecil seperti komponen di telepon genggam dan tablet. Bisa digunakan untuk semua multimeter / multitester / avometer standard.
    atribut:
    • Withstands Voltage (V/A): 1000/10
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x1x18
  18. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  19. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  20. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
Daftar Harga Aneng Multimeter Terbaru November 2026
Aneng Digital MultimeterRp129.900
Aneng Multimeter DigitalRp39.900
Aneng Cable Multimeter Leads Test Lead KitRp14.900
Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead KitRp31.900
Aneng Digital multimeter (true RMS / backlight specification)Rp249.900
Aneng Clamp Meter Digital MultimeterRp409.900
Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber WireRp10.900
Aneng Digital Earth Tester Grounding MultimeterRp1.999.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)