Spesifikasi
| AC Current Accuracy | ±(1.0% + 8 Digit) |
|---|---|
| AC Current Measurement | Range 400mA, Resolution 1mA; Range 10A, Resolution 0.01A |
| AC Voltage Accuracy | ±(1% + 5 Digit) |
| AC Voltage Measurement | Range 400mV, Resolution 0.1mV; Range 4V, Resolution 0.001V; Range 40V, Resolution 0.01V; Range 400V, Resolution 0.1V; Range 600V, Resolution 1V |
| Battery Type | 2x1.5 V AAA (Not Included) |
| Body Dimensions (mm) | 67x29x126 |
| Cable Length (cm) | Approx. 100 |
| Capacitance Accuracy | ±(3% + 20 Digit) |
| Capacitance Measurement | Range 4nF, Resolution 0.001nF; Range 400nF, Resolution 0.1nF; Range 4uF, Resolution 0.001uF; Range 40uF, Resolution 0.01uF; Range 400uF, Resolution 0.1uF; Range 4mF, Resolution 1mF; Range 40mF, Resolution 0.01mF |
| DC Current Accuracy | ±(1.0% + 8 Digit) |
| DC Current Measurement | Range 4000mA, Resolution 1mA; Range 10A, Resolution 0.01A |
| DC Voltage Accuracy | ±(0.8% + 5 Digit) |
| DC Voltage Measurement | Range 400mV, Resolution 0.1mV; Range 4V, Resolution 0.001V; Range 40V, Resolution 0.01V; Range 400V, Resolution 0.1V; Range 600V, Resolution 1V |
| Frequency Accuracy | ±(1.0% + 5 Digit) |
| Material | ABS, Silicone |
| Maximum count | 4000 |
| Packaging Dimensions (cm) | 9x8x15 |
| Resistance Accuracy | ±(1% + 5 Digit) |
| Resistance Measurement | Range 400ohm, Resolution 0.1ohm; Range 4kOhm, Resolution 0.001kOhm; Range 40kOhm, Resolution 0.01kOhm; Range 400kOhm, Resolution 0.1kOhm; Range 4MOhm, Resolution 0.001MOhm; Range 40MOhm, Resolution 0.01MOhm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pastikan setiap pekerjaan kelistrikan Anda lebih aman, presisi, dan efisien dengan digital multimeter ANENG M117. Alat ini dirancang untuk profesional maupun pengguna rumahan yang membutuhkan alat ukur handal dengan fitur lengkap dan perlindungan tinggi. Dilengkapi layar digital cerdas, sensor NCV tanpa kontak, dual senter, dan tabung anti-burn, ANENG M117 memastikan setiap pengukuran dilakukan dengan akurat dan aman di berbagai kondisi lingkungan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Portable LCD NCV Double Flashlight True RMS - M117
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Portable LCD NCV Double Flashlight True RMS - M117
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Arus dan Tegangan dengan AkuratMultimeter digital ini mampu mengukur berbagai parameter listrik seperti arus DC, tegangan AC/DC, resistansi, diode, dan lainnya hingga 4000 hitungan. Cukup sentuhkan probe ke jaringan listrik, hasil pengukuran akan langsung tampil di layar secara presisi. Alat ini ideal untuk mendeteksi kerusakan atau gangguan pada sistem kelistrikan rumah, kendaraan, maupun perangkat elektronik
- Layar Backlight Adaptif yang Jelas
Dilengkapi dengan layar backlight pintar yang menyesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi cahaya sekitar. Anda dapat membaca hasil pengukuran dengan jelas, baik di tempat terang maupun gelap, membuat pekerjaan di lapangan jauh lebih nyaman dan efisien
- Sensor NCV Tanpa Kontak
ANENG M117 memungkinkan Anda memeriksa keberadaan tegangan listrik tanpa perlu menyentuh kabel secara langsung. Dengan menekan tombol NCV dan mengarahkan sensor ke kabel, layar akan menampilkan indikator dan bunyi otomatis saat terdeteksi arus listrik, memastikan keamanan maksimal bagi pengguna
- Keamanan Optimal dengan Anti Burn Protection
Fitur perlindungan anti-burn menjaga alat tetap aman dari risiko korsleting atau panas berlebih selama proses pengukuran. Anda dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir alat rusak akibat lonjakan arus atau kesalahan sambungan
- Dual Senter dan Material Tahan Benturan
Dibekali dua senter bawaan yang membantu penerangan saat bekerja di area minim cahaya. Lapisan pelindung silikon pada bodi membuat multimeter ini tahan terhadap benturan dan cocok digunakan di lingkungan kerja berat seperti proyek bangunan atau bengkel industri
- Fitur Otomatis Hemat Daya
Multimeter ini menggunakan dua baterai AAA yang hemat energi dan dilengkapi fitur auto shutdown yang akan mematikan alat otomatis setelah 15 menit tidak digunakan. Hasilnya, daya tahan baterai lebih lama dan perangkat siap digunakan kapan pun Anda butuhkan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dkP114594488-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
