Aneng Digital Earth Tester Grounding Multimeter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Auxilary Test Cable Length (m)Red: Approx. 10; Yellow: Approx. 10; Green: Approx. 5
Battery Type8xAA (Battery Included)
Dimensions (cm)17x6x12.5
Ground Voltage50 to 200Hz, Range: AC200V, Basic Accuracy: ±(2%+6d), Resolution: 0.1V, Overload Protection: 200Vrms
Grounding ResistanceRange: 20ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 1ohm), Resolution: 0.01ohm; Range: 200ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 3d), Resolution: 0.1ohm; Range: 2000ohm, Basic Accuracy: ±(2 % + 3d), Resolution: 1ohm
MaterialMultimeter: Silicone and ABS; Brazing: Metal
Packaging Dimensions (cm)26x14x30
Simple Test Lines Cable Length (m)Red: Approx. 1.5; Green: Approx. 1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sebelum Anda memasang grounding atau pentanahan pada sistem rangkaian listrik, sangat disarankan untuk mengukur hambatan tanah menggunakan digital earth tester dari Aneng. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui nilai resistansi atau hambatan tanah. Pada sebuah rangkaian listrik, pemasangan grounding sangat diperlukan sebagai pengaman keselamatan terhadap tegangan kejut dan kebocoran arus listrik yang dapat menyebabkan korsleting.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Earth Tester Grounding Multimeter - MH14
2 x Grounded Steel brazing
1 x Set Auxilary Test (Kuning, Hijau, dan Merah)
1 x Set Simple Test Lines (Hijau dan Merah)8 x Baterai AA
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Hambatan Tanah dengan Akurat
Alat ini membantu Anda mengukur hambatan tanah sebelum memasang grounding pada rangkaian listrik. Dengan tingkat akurasi tinggi, hasil pengukuran akan ditampilkan secara jelas pada layar
- Anti Debu dan Lembap
Dibekali fitur anti debu dan tahan lembap, alat ini nyaman digunakan di berbagai kondisi lingkungan. Terbuat dari material silikon dan ABS berkualitas, sehingga tahan lama dan andal
- Perhitungan Mencapai 2000 Ohm
Alat ini dapat menampilkan perhitungan mulai dari 0.01 Ohm hingga 2000 Ohm. Rentang perhitungan yang begitu besar ini membuat akurasi yang dihasilkan sangat tinggi guna meminimalisir kesalahan
- Multifungsi
Selain mengukur hambatan tanah pada sistem listrik, alat ini juga dapat digunakan untuk memeriksa resistansi grounding dari berbagai sistem, mulai dari peralatan listrik hingga perangkat proteksi petir

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan