Aneng ANENG Tester Non Contact AC Detector

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Voltage (V)12-250
Dimensions (mm)143 x 26 x 17
Battery TypeBaterai 3 x LR1130
MaterialPlastik ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tester Pen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar listrik seperti kabel, kawat listrik dan stop kontak memiliki tegangan listrik atau tidak. Tester pen ini memiliki fitur menarik yaitu fitur non contact, jadi dapat mengetahui kabel atau kawat memiliki tegangan listrik atau tidak tanpa perlu menyentuhnya
Fitur
Akurat  Pengecekan dilakukan dengan mendekatkan detektor ke sumber listrik yang ingin dicek. Sangat aman digunakan karena tidak menyentuh sumber listrik sama sekali. Tampilan LED Terdapat tampilan LED digital yang akan memberitahukan hasil pengukuran sumber listrik. Alat ini akan mati otomatis jika tidak terdeteksi aliran listrik selama 5 menit. Anti Kesetrum Bodi detektor menggunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik untuk menjamin keselamatan Anda saat sedang mengoperasikan alat ini. Mudah Digunakan dan Dibawa Tester pen ini sangat mudah digunakan untuk mengetes kabel AC, port listrik, soket dinding, stop kontak, dan penghantar listrik lainnya. Karena memiliki ukuran yang kecil, alat ini mudah dibawa ke mana-mana dan muat di saku celana Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan