Spesifikasi
| Current Capacity (A) | 10 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel and PA |
| Overall Length (mm) | 70 |
| Test Lead Compatibility (mm) | Jack 3 |
| Voltage Capacity (V) | 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Agar pemeriksaan komponen listrik berukuran kecil berjalan dengan akurat, Anda membutuhkan jarum multimeter dari Aneng ini. Jarumnya yang tajam dan halus akan membantu Anda mengakses bagian kecil pada komponen listrik. Anda juga dapat memeriksa aliran listrik pada kabel hanya dengan menusuknya. Sangat sempurna digunakan bersama test lead dengan jack 3 mm yang Anda miliki.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
2 x ANENG Konektor Jarum Multimeter Probe Test Lead Extension 3mm - PT2003
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
2 x ANENG Konektor Jarum Multimeter Probe Test Lead Extension 3mm - PT2003
Fitur
- Ukur Hingga Komponen TerkecilMengukur komponen kelistrikan seperti papan sirkuit dan port daya terkadang menyulitkan karena memiliki banyak detail yang kecil dan dalam. Tapi tak ada kata sulit jika Anda menggunakan jarum multimeter yang satu ini. Jarumnya yang tipis, tajam, serta panjang akan mempermudah Anda mengukur bagian terkecil dan terdalam dari komponen kelistrikan yang Anda kerjakan.
- Periksa Kabel Tanpa Memotongnya
Jarumnya yang tajam dan panjang tidak hanya mampu memeriksa komponen yang dalam seperti port daya. Anda pun dapat mengukur aliran listrik pada kabel tanpa perlu memotongnya. Cukup tusuk kabel dengan jarum untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Dengan begini, Anda dapat menghemat biaya karena tak perlu merusak komponen listrik.
- Terpasang Sempurna Pada Test Lead Anda
Jarum tes mampu mendukung kinerja test lead dengan tegangan 10 A 1000 V. Anda dapat dengan mudah menyambungkannya ke test lead dengan ukuran jack 3 mm. Jarum tes multimeter akan tersambung dengan kuat sehingga tak mudah lepas saat Anda digunakan.
- Kualitas Material Dapat Diandalkan
Jarumnya yang tipis mampu memeriksa komponen kelistrikan dengan baik berkat material stainless steel yang digunakan. Meskipun tipis, jarum tak akan mudah patah berkat sifatnya yang dapat ditekuk. Anda juga dapat dengan nyaman memegang bagian bodi karena terbuat dari material PA yang mampu menginsulasi arus listrik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
