Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Display | 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999 |
|---|---|
| Negative Polarity Indication | Negative sign \"-\" shown on the display automatically |
| Sampling Rate | About 2 to 3 times/sec |
| Operating Environment Temperature (°C) | 0 to 50 |
| Temperature (°C) | 10 to 60 |
| Battery | 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece |
| IP Degree | IP20 |
| Relative Humidity (%RH) | < 85 |
| Size (mm) | 144x80x38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.
Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)
Toleransi Maximum 1.2 %
Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)
Hanya dapat mengukur Arus DC
Maximum Resistansi 2 M ohm
CAT III 300 VOLT
SPESIFIKASI:
Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999
Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automatically
Sampling Rate:About 2 to 3 times/sec
Operating Environment: Temperature: 0 to 50
Relative Humidity:< 75%
Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)
Storage Environment: Temperature: -10 to 60
Relative Humidity: < 85%RH
IP Degree: IP20
Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 piece
Low Battery Indication:"" shown on the display
Size: 144x80x38mm
Weight: About 203g (including battery)
Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)
Toleransi Maximum 1.2 %
Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)
Hanya dapat mengukur Arus DC
Maximum Resistansi 2 M ohm
CAT III 300 VOLT
SPESIFIKASI:
Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999
Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automatically
Sampling Rate:About 2 to 3 times/sec
Operating Environment: Temperature: 0 to 50
Relative Humidity:< 75%
Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)
Storage Environment: Temperature: -10 to 60
Relative Humidity: < 85%RH
IP Degree: IP20
Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 piece
Low Battery Indication:"" shown on the display
Size: 144x80x38mm
Weight: About 203g (including battery)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/07P105678007-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
