Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Clamp meter ANENG ST213 dirancang sebagai alat ukur listrik multifungsi yang cocok bagi teknisi profesional maupun pengguna DIY yang menginginkan perangkat yang handal, portabel, dan mudah digunakan. Dengan resolusi tampilan hingga 6000 digit, mampu mengukur tegangan dan arus DC/AC, dibekali layar ganda, fungsi deteksi tegangan tanpa kontak (NCV), auto shutdown otomatis, serta menggunakan baterai AAA yang mudah diganti. Tidak hanya tespen, Anda bahkan dapat menggunakan clamp untuk pengukuran yang lebih mudah dan aman.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Clamp Meter Digital Multimeter 6000 Count Dual Screen NCV Tester - ST2131 Pasang Pen Line
1 x Temperature Line
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Clamp Meter Digital Multimeter 6000 Count Dual Screen NCV Tester - ST2131 Pasang Pen Line
1 x Temperature Line
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Lebih Detail Lebih AkuratANENG ST213 menawarkan tampilan hingga 6000 digit yang tercermin di layar LCD-nya, memberikan kemampuan membaca nilai tegangan maupun arus dengan lebih halus dan presisi. Dengan resolusi yang tinggi, Anda bisa memantau perubahan kecil dalam sistem listrik, ideal saat troubleshooting panel, motor, atau instalasi yang memerlukan akurasi.
- Daya Ukur Maksimum
Salah satu keunggulan penting:perangkat ini memungkinkan pengukuran hingga 600 V DC ataupun 600 V AC antara ujung pengukuran dan ground. Dengan kapasitas ini, Anda dapat bekerja pada instalasi listrik yang relatif berat tanpa harus khawatir keterbatasan tegangan. Cocok untuk keperluan perumahan, industri ringan, atau panel distribusi.
- Layar Ganda
Alat ini dilengkapi dengan fitur dual screen LCD, yang memungkinkan Anda memantau dua jenis data secara bersamaan, misalnya nilai tegangan di satu layar dan arus atau frekuensi di layar lainnya. Hal ini mempercepat pengukuran dan memberi kenyamanan tambahan saat berada di lapangan atau saat kondisi sulit dilihat. Kebanyakan pengguna menghargai fitur ini karena mengurangi kebutuhan berpindah-mode pengukuran.
- Hemat Daya Tanpa Ribet
Untuk mencegah pemborosan baterai atau lupa mematikan alat, ANENG ST213 dilengkapi fitur auto shutdown otomatis setelah 15 menit tanpa aktivitas pengukuran. Fitur ini sangat bermanfaat terutama saat Anda meninggalkan alat di lokasi kerja atau berpindah tugas, alat akan mematikan dirinya, sehingga baterai lebih awet dan Anda tidak perlu khawatir.
- Deteksi Tegangan Tanpa Menyentuh Konduktor
Fitur NCV (Non-Contact Voltage) menyediakan cara pemeriksaan yang lebih aman. Anda bisa mendeteksi keberadaan tegangan listrik tanpa harus menyentuh langsung kabel atau konduktor yang terbuka. Cukup dekatkan alat ke objek, dan jika ada tegangan akan muncul indikasi. Fitur ini penting untuk pemeriksaan cepat dan aman, terutama pada instalasi yang kondisinya belum pasti atau di area dengan risiko.
- Dua Baterai AAA
ANENG ST213 menggunakan dua baterai ukuran AAA sebagai sumber daya. Karena ukuran AAA sangat umum dan mudah ditemukan, Anda bisa langsung menggantinya di lapangan atau toko perlengkapan listrik tanpa harus mencari adaptor khusus atau baterai langka. Hal ini meningkatkan mobilitas dan kenyamanan penggunaan, terutama bila Anda sering berpindah lokasi atau bekerja di lapangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)