Beli ramp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROMOLD Ramp untuk Bund Floor
    Mulai

    Rp10.999.900

    ROMOLD Ramp untuk Bund Floor
    atribut:
    • Length (mm): 1740
    • Width (mm): 1000
    • UDL (Kg): 1000
    • Color: Black
  2. DISCOUNT RAMPS Vehicle Loading & Repair Ramp
    Mulai

    Rp1.999.900

    DISCOUNT RAMPS Vehicle Loading & Repair Ramp
    Deskripsi:
    Service repair ramps enable vehicles to drive off the shop or garage floor and remain aloft for easier access to undercarriages for repairs, maintenance, or oil changes. These ramps come in a wide selection of plastic, aluminum, and polystyrene for maintenance or display.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101615
    • Adjustability: Not Adjustable
    • For Vehicle Type: Cars
    • Load Capacity (t): 1.1
    • Manufacturer Part Number: 6009-V2
    • Overall Height (in): 3
    • Overall Length: 27-1/2
    • Overall Width (in): 7-3/4
    • Product Type: Ramp
    • Ramp Material: Plastic
  3. HEAVY DUTY RAMPS Curb Ramp
    Mulai

    Rp6.299.900

    HEAVY DUTY RAMPS Curb Ramp
    Deskripsi:
    These ramps are designed to help transition a hand truck or material cart up or down a curb.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101615
    • Color: Silver
    • Fits Curb Size (inch): Up to 8
    • Load Capacity (lbs): 750
    • Material: Aluminium
    • Side Rail: Raised
    • Surface: Punched
  4. UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)
    Mulai

    Rp229.999.900

    UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)
    atribut:
    • Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
    • Operation: Manual
    • Adjustable Height (m): 1.2-1.65
    • Total/Inner Width (m): 2/1.9
    • Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
    • Flat Table Length (m): 2.8
    • Slope (m): 8.2
    • Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
  5. monotaro.id Rubber Ramp 100cm Polos (Tanjakan Karet)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro.id Rubber Ramp 100cm Polos (Tanjakan Karet)
    atribut:
    • Length (cm): 100
    • Material: Rubber
    • Motive: Polos
    • Width (cm): 21
  6. TRUSCO Stopper untuk Hand Pallet
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Stopper untuk Hand Pallet
    atribut:
    • Dimensions (mm): 164x30x271
    • Finishing Material: High impact polypropylene
  7. TONATA Rubber Ramp (Tanjakan Karet)
    Mulai

    Rp149.900

    TONATA Rubber Ramp (Tanjakan Karet)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan bahan karet yang tahan lama dan tidak mudah rusak, permukaan karet tidak licin sehingga aman digunakan di berbagai kondisi cuaca dan pemasangannya juga sangat mudah.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Solid Rubber
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. Ergotec Office Chair Ergolight Fabric CC 31 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp519.900

    Ergotec Office Chair Ergolight Fabric CC 31 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat Cover: Fabric
    • Coated: Powder Coated Steel Frame
  10. OMRON FA Integrated Tool Package CX-One (Perangkat Lunak Otomasi)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OMRON FA Integrated Tool Package CX-One (Perangkat Lunak Otomasi)
    Deskripsi:
    * When registering as an online user on the Internet, the hardware necessary for connection such as a modem and access rights to the Internet are required.
    atribut:
    • Suitable CPU: Processor recommended by Microsoft
    • Hard Disk: If you want to install all CX-One, you need about 4.0GB or more of free space.
    • Display: XGA (1024 x 768), High Color 16 bits or more
    • Disc: DVD-ROM drive
    • Supported OS: Windows + 7 (32bit version / 64bit version) / Windows + 8 (32bit version / 64bit version) / Windows + 8.1 (32bit version / 64bit version) / Windows + 10 (32bit version / 64bit version)
    • Communication port: RS-232C port, USB port, Ethernet port
    • Memory: Memory recommended by Microsoft
  11. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  12. WESTWARD Truck Ramps
    Mulai

    Rp23.999.900

    WESTWARD Truck Ramps
    Deskripsi:
    The Westward® truck ramp is designed to safely support rated capacity vehicles for extended periods. Use ramp to raise truck decks to dock level, for easier loading and unloading. Nonskid base and nonslip traction plates aid with safe use, while retractable handle and heavy-duty rubber wheels make ramps easy to roll to where needed. Heavy-gauge steel frame helps prevent distortion and twisting. Rated capacity is per pair only—truck ramps must be used in pairs Use only one pair per vehicle Complies with applicable ANSI/PALD Standards
    atribut:
    • Item: Truck Ramps
    • Load Capacity (t): 20
    • Type: Steel
    • Length (inch): 45 5/8
    • Height (inch): 9 1/2
  13. monotaro.id Rubber Ramp 100cm Arrow (Tanjakan Karet)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro.id Rubber Ramp 100cm Arrow (Tanjakan Karet)
    Deskripsi:
    Tanjakan karet atau yang sering disebut sebagai rubber ramp merupakah alat untuk memudahkan menanjak, biasanya untuk mempermudah jalur kursi roda, motor, atau mobil ke tempat yang lebih tinggi. Material monotaro.id rubber ramp dari bahan karet yang keras dan kuat serta tidak licin. Kami menyediakan dalam 2 tipe, dengan baut maupun tidak dengan baut, tersedia juga yang polos maupun ada berlogo tanda panah, yang cocok digunakan untuk di rumah maupun di kantor atau perusahan.
    atribut:
    • Length (cm): 100
    • Material: Rubber
    • Motive: Arrow
  14. ARAO Rubber Slope (Ramp Karet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARAO Rubber Slope (Ramp Karet)
    Deskripsi:
    -Much less noise with rubber material. Can contribute to noise prevention when vehicles go over the slope.-Can be affixed firmly to the ground with its own weight and by connecting them with bolts.-Environmentally-friendly product that uses recycled tires.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Recycled Rubber
  15. Black Diamond Spill Pallet Ramp
    Mulai

    Rp7.199.900

    Black Diamond Spill Pallet Ramp
    Deskripsi:
    Ramps for spill pallets connect to compatible spill pallets and provide gentle slopes for carts and hand trucks to load and unload drums.
  16. Non Brand Walk Ramp Apron End
    Mulai

    Rp16.999.900

    Non Brand Walk Ramp Apron End
    Deskripsi:
    Apron-end walk ramps are designed to help speed loading and unloading. Use with hand trucks. Ramps range from 600 lb. capacity to 3000 lb. capacity.
  17. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
  18. OMRON Fa Integrated Tool Package CX-One
    Mulai

    Rp769.900

    OMRON Fa Integrated Tool Package CX-One
    atribut:
    • Communication port: RS-232C port, USB port, Ethernet port
    • Disc: DVD-ROM drive
    • Display: XGA (1024 x 768), High Color 16 bits or more
    • Hard Disk: If you want to install all CX-One, you need about 4.0GB or more of free space.
    • Memory: Memory recommended by Microsoft
    • Number of Licenses: None (media only)
    • Set Contents: Setup disc: (DVD) DVD 1 case included, guidance: A4 size (English / Japanese), Software License Agreement / User Registration Postcard (English / Japanese) / Product Registration
    • Suitable CPU: Processor recommended by Microsoft
    • Supported OS: Windows + 7 (32bit version / 64bit version) / Windows + 8 (32bit version / 64bit version) / Windows + 8.1 (32bit version / 64bit version) / Windows + 10 (32bit version / 64bit version)
    • Type: CX-One
  19. ULTRATECH Spill Pallet Ramp (Aksesori Ramp Palet Tumpahan)
    Mulai

    Rp13.999.900

Daftar Harga ramp Terbaru October 2026
ROMOLD Ramp untuk Bund FloorRp10.999.900
DISCOUNT RAMPS Vehicle Loading & Repair RampRp1.999.900
HEAVY DUTY RAMPS Curb RampRp6.299.900
UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)Rp229.999.900
monotaro.id Rubber Ramp 100cm Polos (Tanjakan Karet)Rp129.900
TRUSCO Stopper untuk Hand PalletRp419.900
TONATA Rubber Ramp (Tanjakan Karet)Rp149.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
Ergotec Office Chair Ergolight Fabric CC 31 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp519.900
OMRON FA Integrated Tool Package CX-One (Perangkat Lunak Otomasi)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)