Beli caulking di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    52%
    Mulai

    Rp159.900

    PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size: Ø 2x8-1/2inch (BorexTube Length)
    • Overall Length: 9-1/4inch
    • Material: Metal body
    • Air inlet: 1/4inch
    • Air Hose: 3/8inch
    • Air consumption: 6cfm
  2. Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp779.900

    Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Total Length x Total Height x Cylinder Dia. (mm): 372x202x55
    • Extrusion Amount (mm): 4
    • Compatible Caulking Agent (ml): 330
    • Finish Material: Trigger/grip: Aluminium die cast, elastomer
  3. TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    20
    atribut:
    • Compatible: 330mL for
    • Finishing Material: Steel
    • Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
    • Weight (kg): 0.5
  4. TEKIRO Glass Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp92.900

  5. TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp33.900

    TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Packed by paper card.
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Diameter (mm): 55
  6. ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp129.900

    ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
  7. SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp159.900

  8. Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaan
    atribut:
    • Size (inch): 9
  9. Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

  10. Wipro Silicone Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp28.900

    Wipro Silicone Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
  11. Deli Aluminium Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp219.900

    Deli Aluminium Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Color: Silver
    • Package Type: Kraft Box
    • Main Material: A3 Steel + Aluminium
  12. Makita Cordless Caulking Gun
    Mulai

    Rp6.099.900

    Makita Cordless Caulking Gun
    Deskripsi:
    12V max CXT Li-Ion Cordless Caulking Gun
    atribut:
    • Max Dispersing Force (N): 5,000(1,100 lbs)
    • No Load Speed (mm/s): 0 - 28(0 - 66 in/min.)
    • Holder Size (mL): 300, 600, 800
    • Vibration Level Operation No Load (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 404x108x259
    • Net Weight (kg): 1.9 - 2.6 (4.2 - 5.8 lbs.)
    • Sound Pressure Level (dBA): 70or less
  13. TRUSCO Caulking Gun Handle Rotating Cartridge (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Caulking Gun Handle Rotating Cartridge (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 0.68
  14. KRISBOW Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp89.900

    KRISBOW Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 340x250x330
    • Size (inch): 9
  15. DRIPLESS Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp929.900

    DRIPLESS Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Cartridges of sealant fit into the barrel of these manual caulk guns. The guns press their plunger against the end of the cartridge and squeeze sealant through the cartridge nozzle. They require less frequent cleaning than bulk or sausage pack guns because the cartridge minimizes contact between the sealant and the gun.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112602
    • Barrel Materials: Plastic
    • Color: Black/Yellow
    • For Container Size (oz): 10
    • For Container Type: Cartridge
    • Frame Style: Revolving Half Barrel
    • Grip Style: Standard
    • Includes: Ladder HookPuncture ToolSpout Cutter
    • Manufacturer Part Number: WL9903000
    • Plunger Type: Ratchet Rod
    • Thrust Ratio: 18:1
  16. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  17. Maruichi Rubber Brake Rubber Part Drive Shaft Boot (Komponen Karet Rem)
    Mulai

    Rp209.900

    Maruichi Rubber Brake Rubber Part Drive Shaft Boot (Komponen Karet Rem)
    Deskripsi:
    Main Compatible Genuine Part No. : MB109184; MB176161; 1A50-22-540; MB393130; 7232-22191; 42335-SJ6-310; F003-22-540; 28023-AA120; 04438-87F35; MB936191; 23222-GA340; MB297340; 42335-SJ6-003; 72322-2190; 04438-87F49-000; 04438-87F22; 04438-87F49; 04438-87F38; 7232-22230; 44119-71C20; 44119-71C10; 7232-22190; 44
Daftar Harga caulking Terbaru October 2026
PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp159.900
Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)Rp779.900
TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)Rp109.900
TEKIRO Glass Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp92.900
TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp33.900
TORA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp35.900
ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)Rp129.900
SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp159.900
Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp31.900
Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait