Beli polimer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Xtraseal Polymer Sealant (Perekat Polimer)
    Mulai

    Rp97.900

    Xtraseal Polymer Sealant (Perekat Polimer)
    Deskripsi:
    Untuk menutup celah sedang & lebar
    atribut:
    • Size (g): 600
  2. Non Brand Flokulan Polimer Anionik (Polyacrylamide)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Non Brand Flokulan Polimer Anionik (Polyacrylamide)
    Deskripsi:
    Flokulan polimer anionik dalam bentuk serbuk digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam pengolahan air dan limbah. Flokulan adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam air atau limbah untuk membantu membentuk flok, yaitu gumpalan partikel-partikel kecil yang kemudian dapat diendapkan atau dihapus dari larutan. Flokulasi adalah proses penting dalam pemurnian air dan pengolahan limbah. Flokulan polimer anionik adalah jenis flokulan yang memiliki muatan anionik (negatif).Berikut adalah beberapa aplikasi umum dari flokulan polimer anionik powder:Pengolahan Air Bersih: Digunakan untuk menghilangkan zat-zat tersuspensi, partikel, dan zat pewarna dari air minum. Flokulasi membantu membentuk flok yang mudah dipisahkan dari air.Pengolahan Air Limbah: Diterapkan dalam pengolahan air limbah untuk membantu pemisahan padatan tersuspensi dari air, meningkatkan efisiensi pengendapan, dan mengurangi kekeruhan air limbah.Industri Pertambangan: Dalam industri pertambangan, flokulan polimer anionik dapat digunakan untuk mengendapkan partikel padat dari larutan, membantu dalam pemisahan mineral dan air dari lumpur tailing.Industri Minyak dan Gas: Digunakan dalam pengolahan air limbah industri minyak dan gas untuk mengurangi kontaminan dan partikel dari air yang dihasilkan selama proses produksi.Pertanian: Dalam beberapa kasus, flokulan dapat digunakan untuk membantu pemisahan padatan dari air limbah pertanian.Industri Pulp dan Kertas: Digunakan untuk membantu pemisahan partikel padat selama proses pembuatan pulp dan kertas.Pengendalian Erosi: Dalam proyek-proyek konstruksi dan pertanian, flokulan dapat digunakan untuk mengurangi erosi tanah dengan membentuk flok yang menangkap dan mengendapkan partikel-partikel tanah.Pertambangan Emas dan Logam Berat: Dalam industri pertambangan emas dan logam berat, flokulan dapat membantu dalam proses pengendapan partikel berat dari larutan.Penggunaan flokulan polimer anionik tergantung pada kondisi khusus dan persyaratan pengolahan air atau limbah tertentu. Produk ini dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pemisahan dan pemurnian.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  3. Xtraseal MS Advance Polymer (Sealant Polimer)
    Mulai

    Rp60.900

    Xtraseal MS Advance Polymer (Sealant Polimer)
    Deskripsi:
    For bonding metal and sealing gaps.
  4. Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)
    Deskripsi:
    Bakteri organik pengurai limbah berbentuk cairan untuk menguraikan limbah biologis aerobic, IPAL, STP, WWTPSolusi Masalah Limbah Rumah Sakit, Gedung, Hotel, Pabrik, Apartemen, Restoran, Kolam Ikan, Aquarium, Grease Trap, Septic Tank, dll- Berbentuk cairan berwarna coklat tua beraroma fermentasi- Mengandung milyaran bakteri/microba aktif positif- Diproduksi (kultur) dari bakteri indukan pilihan- Digunakan untuk mengatasi berbagai masalah limbah cair pada pengolahan air limbah (IPAL).- Digunakan untuk mengurai senyawa pencemar limbah, lemak dan menghilangkan bau.
    atribut:
    • Color: Dark Brown With A Fermented Aroma
    • Volume (L): 1
    • Packing Dimensions (cm): 13x7x18
  5. TOPPAS Pembersih Lantai Anti Bakteri
    Mulai

    Rp5.900

    TOPPAS Pembersih Lantai Anti Bakteri
    Deskripsi:
    Floor Cleaner atau yang biasa di sebut pembersih lantai ini biasa digunakan untuk mengangkat kotoran dan membunuh bakteri pada lantai dengan menghasilkan kebersihan sesuai dengan kebutuhan anda sehari-hari.Dengan keuntungan :- Lantai menjadi bersih, kesat, dan bebas kuman hingga mengkilau.- Kesegaran aroma yang dihasilkan dan membuat kenyamanan yang tahan lama di seluruh ruangan rumah, kantor , toko, resto, rumah sakit, sekolah, pabrik dan tempat bisnis lainnya.- Pilihan aroma yang menyegarkan
  6. KDK Silica Sand
    Mulai

    Rp109.900

    KDK Silica Sand
    Deskripsi:
    Berfungsi:- Penjernihan air/media filter air- Watertreatment- Menyaring lumpur dan kotoran- Filtrasi air minum
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. TIPTOP Dry Granular Polymer Equal
    Mulai

    Rp539.900

    TIPTOP Dry Granular Polymer Equal
    Deskripsi:
    A dry granular polymer developed for truck and bus tires. The granular polymer keeps moving evenly inside the tire to keep the balance. It is a product that can be balanced simply by injecting it into the tire without using a wheel balancer. It spreads over the entire inner surface of the tire to reduce wear on the tret surface. Extends tire life.
    atribut:
    • Material: Dry granular polymer
  9. Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  10. Alexander Aluminium Composite Door 3 Panel
    Mulai

    Rp2.599.900

    Alexander Aluminium Composite Door 3 Panel
    Deskripsi:
    Pintu Alucomp merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan Aluminium dan Aluminium Komposit Panel membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.
    atribut:
    • Size (WxH) (cm): 70x200
    • Door Material: Alumunium & Aluminium Komposit
  11. CKE Blower Ring (Blower Cincin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CKE Blower Ring (Blower Cincin)
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).Gulungan Motor Kawat TembagaTerdapat Ball Bearing
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  12. KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp439.900

    KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Thin air gun with a lever which makes it easy to use even for female.
    atribut:
    • Nozzle Length (mm): 22
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 2
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Air Mounting Outlet: G1/4
  13. H&H Helmet Protective Surface for Welding (Masker Las)
    Mulai

    Rp1.099.900

    H&H Helmet Protective Surface for Welding (Masker Las)
    Deskripsi:
    Protects against harmful ultraviolet rays, infrared rays and strong visible rays For gas welding, fusing peripheral work, and pre-fireplace work
    atribut:
    • Color: Green
    • Type: Helmet
    • Shade No.: Body: G2, front: # 10
  14. Sumo Trolley Hand Truck 2 Shelf (Troli Barang Tingkat)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Sumo Trolley Hand Truck 2 Shelf (Troli Barang Tingkat)
    atribut:
    • Handle: Non-foldable
    • Wheel Type: Castor
  15. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Deskripsi:
    A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm): 1000 x 1000
  16. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  17. Weicon Flex 310 M Classic MS-Polymer (Lem Sealant)
    Mulai

    Rp629.900

    Weicon Flex 310 M Classic MS-Polymer (Lem Sealant)
    atribut:
    • Color: White
    • Size (ml): 310
Daftar Harga polimer Terbaru October 2026
Xtraseal Polymer Sealant (Perekat Polimer)Rp97.900
Non Brand Flokulan Polimer Anionik (Polyacrylamide)Rp2.399.900
Xtraseal MS Advance Polymer (Sealant Polimer)Rp60.900
Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)Rp98.900
TOPPAS Pembersih Lantai Anti BakteriRp5.900
Atunas Life JacketRp58.900
KDK Silica SandRp109.900
Xtraseal Polymer Sealant Low Modulus (Perekat Polimer)Rp60.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
TIPTOP Dry Granular Polymer EqualRp539.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)