Beli sds di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Polyurethane Injection
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Polyurethane Injection
    Deskripsi:
    KOMOBLOCK UWBM-310 merupakan material water-blocking poliurethane 1 komponen bertipe Hydrophilic (anti air), dan jika terjadi kebocoran akibat kerusakan pada struktur beton, maka akan terbentuk sebuah foam (busa) yang memiliki elastisitas, daya rekat, dan fleksibilitas tinggi seperti karet karena bereaksi kimia dengan air yang bertemu di dalam retak atau celah jika material injeksi dimasukkan. Oleh karena itu, material ini adalah produk unggulan yang mengatasi kebocoran dan dapat menanggapi secara cukup pergerakan akibat getaran atau pemuaian/penyusutan sebuah struktur bangunan. - Tujuan Penggunaan: 1) Bagian retak atau sambungan (joint) sebuah struktur bangunan beton. 2) Bagian dengan retakan fluktual akibat mendapatkan beban bangunan berlebih. - Lingkup Pengaplikasian: 1) Bagian bocor pada joint sambungan beton, bagian retak bocor yang memiliki getaran dan fluktuasi, serta bagian retak bocor dari struktur baru. 2) Bagian bocor yang memiliki banyak bagian lembab di struktur betonnya.
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. Avian Thinner Enamel (Tiner)
    Mulai

    Rp84.900

    Avian Thinner Enamel (Tiner)
    Deskripsi:
    Avian Thinner Enamel digunakan sebagai pengencer semua jenis cat kayu besi berbahan alkyd sehingga mempermudah aplikasi cat dan memberikan hasil akhir yang lebih sempurna dan mengkilap. Avian Thinner Enamel dapat digunakan sebagai pengencer untuk cat zinc chromate dan politur vernis.
    atribut:
    • Size (L): 1
  4. TILEMENT Spindle Pin Adhesive (Lem Spindel)
    Mulai

    Rp189.900

    TILEMENT Spindle Pin Adhesive (Lem Spindel)
    Deskripsi:
    Lem Spindle Pin Adalah Lem khusus untuk penggunaan Paku Insulasi atau dikenal dengan Spindle Pin.Spesifikasi :• Merk SP-50• Isi Kemasan : 200 gr• Made In ThailandCocok Digunakan untuk :• Perekat Paku Insulasi / Spinle Pin
    atribut:
    • Size (gr): 200
  5. Chugoku Marine Paint ACRI 700 Finish G
    Mulai

    Rp1.299.900

    Chugoku Marine Paint ACRI 700 Finish G
    Deskripsi:
    ACRI 700 FINISH G is a finish coat based on acrylic resin and drying evaporation of the solvents.It has excellent adhesion property, weathering resistance and gloss and color retention.
    atribut:
    • Type: Acrylic finish paint
    • Flash Point (°C): 25.5
    • Thinner: CR/ACRI THINNER A, Thinning : 0 - 15 % by volume
    • Subsequent Coats: BANNOH 500, UMEGUARD SX etc
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 10; 10°C : 8; 20°C : 6; 30°C : 4
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 1.5; 10°C : 1; 20°C : 0.5; 30°C : 0.5
    • Film Thickness (microns): Wet : 100; Dry : 40
    • For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 60 [sec]; Tip No. : (GRACO) 719
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
    • Painting Interval (hour): 5°C : 16; 10°C : 12; 20°C : 8; 30°C : 6
    • Solid By Volume (%): 40±2
    • Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.100
    • Theoretical Coverage (kg/m²): 0.114
  6. monotaro.id Flat Head Tapping Screw SDS Wafer (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw SDS Wafer (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Wafer Head.
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • No. Size Head: #10
  7. META CHEM Pembersih Serbaguna Bubuk
    Mulai

    Rp39.900

    META CHEM Pembersih Serbaguna Bubuk
    Deskripsi:
    Bubuk pembersih serbaguna kemasan botol ukuran 1 kg dapat memberihkan kramik, porselin, stainless, alumunium dan lantai yang tidak berpori.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Packaging: Bottle
    • Form: Powder
  8. SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Deskripsi:
    WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.
    atribut:
    • MSDS: Yes
  9. SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Mulai

    Rp719.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Deskripsi:
    Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
    atribut:
    • Absorption (L): 120
    • Sheet Size (cm): 40x50
    • Type: Pad
  10. PROKLEEN Pembersih Lantai
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

    PROKLEEN Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Floor CleanerPembersih lantai antibacterial yang menjaga permukaan lantai selalu bersih dan berkilauUsage Instruction:Noda Ringan: 16 mL / L air (1:60)Noda Berat: 50 mL / L air (1:20)- Campurkan Floor Cleaner ke dalam air bersih sesuai rasio- Masukan mop atau kain pel ke dalam larutan tersebut- Peras kain pel dan bersihkan lantai secara merataSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.
  11. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  12. Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Mulai

    Rp999.900

    Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Deskripsi:
    EVAMARINE is a finish coat based on alkyd resin and excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention.
    atribut:
    • Type: Alkyd resin finish paint
    • Preceding Coats: LZI PRIMER, etc
    • Density (g/mL): 0.99
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 30; 10°C : 16; 20°C : 8; 30°C : 4
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 4; 10°C : 3; 20°C : 2; 30°C : 1.5
    • For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 120 [sec]; Tip No. : (GRACO) 615, 715 Paint Output Pressure : 110 - 140 [kg/cm2] Spray Speed : 80 - 100 [cm/sec]
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 90
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
    • Painting Interval (hour): 5°C : 48; 10°C : 24; 20°C : 16; 30°C : 12
    • Solid By Volume (%): 50 ± 2
    • Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
  13. Ezzer High Performance Heat Transfer Oil
    Mulai

    Rp14.999.900

    Ezzer High Performance Heat Transfer Oil
    Deskripsi:
    1063 HTO Ezzer G Series adalah fluida transfer panas non korosif yang diformulasikan untuk perpindahan panas yang cepat dalam aplikasi sistem tertutup dengan suhu hingga 340 derajat Celcius. Cocok untuk berbagai mesin industri, di antaranya industri tekstil, pabrik kimia, dan industri lainnya. Dengan 100% base oil parafin murni berkualitas tinggi, produk ini memiliki karakteristik indeks viskositas tinggi pada rentang suhu yang luas dan koefisien transfer panas yang tinggi. Oksidasi yang baik dan stabilitas panasnya memperpanjang interval pemakaian oli sehingga lebih hemat dan efisien. Tidak korosif pada setiap bagian sistem. Keunggulan oli penghantar panas Ezzer Green Oil : - Non fouling pada degradasi. - Jangka waktu pemakaian yang panjang. - Memudahkan pemompaan dan sirkulasi. - Performa yang baik dalam suhu ekstrem. - Melindungi mesin dari karat dan korosi. - Efisiensi dan stabilitas panas yang baik.
    atribut:
    • Packaging: Drum
    • Volume (L): 200
    • ISO Viscosity: 30, 46, 68, 100
  14. NIKKO STEEL Stainless Steel Pickling Gel NS Stainclean (Gel Pembersih Las)
    Mulai

    Rp189.900

    NIKKO STEEL Stainless Steel Pickling Gel NS Stainclean (Gel Pembersih Las)
    Deskripsi:
    NS-STAINCLEAN memiliki formula efektif untuk menghilangkan bekas bakar pada permukaan stainless steel akibat pengelasan.
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
  15. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  16. ERGENE Zinc Cold Galvanize (Pelumas Lapisan Logam)
    Mulai

    Rp569.900

    ERGENE Zinc Cold Galvanize (Pelumas Lapisan Logam)
    Deskripsi:
    Anti Karat Galvanis Dingin - Zinc Rich Cold Galvanize. ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize. Zat pelapis logam ferro (Fe) tinggi dari korosif (karat). Lapisan Zinc Oxide (Seng) pada Logam,yang melindungi terhadap korosif tinggi layaknya hot dip galvanizing. Lapisannya berbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan terbentuk secara berlapis - lapis (Fasa). Sangat efektif untuk melindungi jenis komponen aliran listrik dan peralatan yang terbuat dari metal yang cepat korosi, yang diakibatkan oleh adanya kelembaban udara, uap air atau bahan kimia. Keunggulan : 1. Efisiensi ***Tidak perlu membongkar material yang akan digalvanis. 2. Praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu wadah besar sebagai tempat pencelupan galvanis, cukup semprotkan ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize yang memiliki kandungan Zinc (Zn) hingga 95%. 3. Performa tinggi. Mencegah Korosif (Karat) yang biasanya timbul pada saat pemasangan dengan metode sistem Baut atau Pengelasan. 4. Cepat mengering dalam 15 menit. Cocok digunakan pada logam yang berada di sekitar wilayah laut atau perlindungan karat rendah-menengah atau sebagai pewarnaan agar tampak lebih cerah dan menarik, karena tidak perlu pengecatan ulang setelah penggunaan Zinc Cold Galvanize.
Daftar Harga sds Terbaru October 2026
Non Brand Polyurethane InjectionRp2.199.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series (Mata Bor Beton)Rp169.900
Avian Thinner Enamel (Tiner)Rp84.900
TILEMENT Spindle Pin Adhesive (Lem Spindel)Rp189.900
Chugoku Marine Paint ACRI 700 Finish GRp1.299.900
monotaro.id Flat Head Tapping Screw SDS Wafer (Sekrup Kepala Datar)Rp64.900
META CHEM Pembersih Serbaguna BubukRp39.900
SC Johnson Floor Stripper Wax StripRp129.900
SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81Rp719.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait