Beli concrete di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROPAN Concrete Floor WashDeskripsi:Concrete Floor WashCONCRETE FLOOR WASH (Clean & Etch) adalah cairan pembersih beton (surfaktan seperti sabun) yang digunakan untuk membersihkan beton dari kotoran seperti debu, minyak dan lumut sekaligus membuka pori-pori beton untuk menambah penetrasi dan daya lekat cat ke beton.Concrete Floor Wash sangat cocok digunakan untuk permukaan beton mentah untuk area garasi, basements, driveways, teras, atau balkon, baik di eksterior maupun interior. Jangan gunakan pada area beton yang sudah di lapisi cat.Gunakan sarung tangan pada saat aplikasi, karena cairan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit.atribut:
- Size (L): 1
- Sika SikaFiber (Serat Polypropylene Beton)Deskripsi:SikaFibre adalah serat polypropylene monofilamen berkualitas tinggi. Hal ini dirancang untuk meminimalkan dan mengendalikan retakan susut plastik pada beton. SikaFibre tersedia dalam pre-measure, siap pakai tas yang bisa terdegradasi seharga 1m3 beton.atribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 600
- Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Deskripsi:Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.atribut:
- Normal Capacity (L): 425
- Engine Power (hp): 7
- Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
- Oil Capacity (L): 2
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Pulley Size (inch): 20
- Engine Start: Crank
- Fuel Type: Diesel
- Tropic Pengaduk SemenDeskripsi:Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosonganatribut:
- Plate (mm): 2.3
- Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
- Pulley Size (inch): 20
- Mixer Object: Concrete
- PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Deskripsi:Concrete MixerPengaduk Semen
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- NIPPON PAINT Fungicidal WashDeskripsi:FUNGICIDAL WASH adalah cairan pembersih jamur, bakteri dan lumut yang rendah racun. Sangat efektif untuk menghilangkan dan membunuh jamur, bakteri dan lumut. Diaplikasikan pada dinding sebelum aplikasi cat dasar, sehingga melindungi dinding dan lapisan cat dari serangan jamur, bakteri dan lumut yang bisa merusak lapisan film cat. Sangat cocok diaplikasikan pada dinding interior dan eksterior: baik dinding baru maupun lama.
- ARTON MIX Asphalt InstantDeskripsi:Artonmix (Aspal Instan) Type A adalah lapis atas dengan permukaan yang halus dengan modifikasi aspal buton siap pakai dengan teknologi yang sangat baik dan terbaru pada saat ini. Dengan kualitas setara bahkan diatas campuran aspal minyak (hotmix) yang kita kenal. Sangat cocok untuk lapis atas jalan aspal, jalan beton, serta perbaikan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan area pergudangan maupun jalan pedesaan.atribut:
- Size (kg): 20
- WOKIN Concrete MixerDeskripsi:- CE approval- Cast iron gear ring- Handle: round handle- Packing: carton boxatribut:
- Capacity (L): 200
- Drum Opening (mm): 400
- Drum Rotation Speed (rpm): 32
- Frequency (Hz): 50
- Handle: Round Handle
- Input Power (W): 850
- Motor Speed (rpm): 2800
- Rated Voltage (V): 230
- Thickness (mm): up drum 1.2 / lower drum 1.8
- TIGON Concrete Mixer Hydraulicatribut:
- Dimensions (mm): 3000x2500x2500
- Capacity (L): 500
- Engine: DIESEL CHANGFA 1110
- Speed of Drum (rpm): 14
- Productivity (mᵌ): 18
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Yuri Sabun Cuci Piring CairDeskripsi:Yuri Ligent adalah cairan pembersih alat dapur yang sangat efektif membersihkan lemak dan kotoran pada alat2 dapur anda dan sangat lembut ditangan.Cara Pemakaian : tuangkan sedikit pada spons basah, pergunakan spons dan cuci perlengkapan dapur anda seperti biasa, bilas dan keringkan seperti biasa. Bahan Aktif : Biodegradable Surfactant, Antibacterial Agent, Lime Extract Depkes RI PKD 20301800866atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Scent: Lime
- Qnap SAS ExpansionDeskripsi:TL-R1220Sep-RP Enterprise-grade SAS 12Gb/s storage expansion supporting multipath routing and daisy chainingThe TL-R1220Sep-RP SAS 12Gb/s storage expansion enclosure is designed for expanding the storage space of your QTS or QuTS hero NAS. Up to sixteen expansion enclosures can be daisy-chained via high-speed mini SAS HD cables to support up to 3.4PB raw capacity, ideal for archiving/backing up virtualization applications, surveillance recordings, large data, or multimedia. Featuring Broadcom SAS DataBolt bandwidth optimization technology, the TL-R1220Sep-RP consolidates 6Gb/s infrastructure into 12Gb/s. With four mini SAS HD SFF-8644 Wide Ports, the TL-R1220Sep-RP delivers up to 192Gbps transfer speed when connected to a single host. When connected to a QTS/QuTS hero NAS that supports multipath routing, the TL-R1220Sep-RP can achieve smoother data transmission and continuous system operation.Note: 1. The QNAP NAS requires QTS 4.5.1 / QuTS hero h4.5.1 (or later) with SAS ports or with a QXP PCIe SAS storage expansion card installed. Check PCIe SAS card compatibility2. Non-Server versions of Windows have a 63TB limit for a single volume. Thus, when connecting QNAP storage expansion products, the same limitation applies. For volumes larger than 63TB, it is recommended to use the Windows Server operating system.atribut:
- JBOD Connection Interface: SAS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Relative Humidity (%RH): 5-95 non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F)
- Storage Temperature (°C): -20 to 70
- System Warning: Buzzer
- TSC Printer Barcode Label PrinterDeskripsi:The MH241 Series is TSC's mainstream industrial barcode label printer built upon the legacy of the MH240 Series. It brings new features to those looking for solutions to address evolving business challenges from growing production line demands to increasing operational complexities.Sophisticated TSC Sense CareThe TSC TPH Care Mechanism offers an advanced level of auto-detection ensuring real-time printhead health status, to monitor and prevent down. In addition, the MH241 series supports various media with a pre-printed black mark on top or bottom sides by user’s selection in the panel menu.Dynamic Remote Printer ManagementSOTI Connect and TSC Console provide enterprise remote printer management on multiple tasks to reduce maintenance costs and avoid downtime of business-critical devices.Multi-ConnectivityThe MH241 series offers GPIO to support common applicators and emulations along with an optional 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 4.2 combo module.Highly Adaptable to Various MediaMH241 printers can adapt to various media lengths and widths. With accurate printing positioning, the MH241 and MH241T are capable of peeling off minimum of 0.5-inch labels in length. Additionally, the mechanism for fine adjustment to avoid ribbon wrinkles and ensures label print quality.Brilliant User ExperienceThe MH241T and MH241P can easily adjust the media near-end sensor to detect the media and remind users to change the media roll on color GUI display (Media near the end). The MH241 series allows users to easily replace printhead and platen roller without the need for specific tools.atribut:
- Flash (MB): 512
- Type: Industrial
- Western Digital Data Center Drive Ultrastar DC HC330Deskripsi:The Western Digital Ultrastar DC HC330-series provides low to mid-capacity drives that are economical to acquire, yet deliver quick and reliable dataThe Western Digital Ultrastar. Offering Mid Capacity Drives. The Western Digital Ultrastar DC HC330-series provides low to mid-capacity drives that are economical to acquire, yet deliver quick and reliable data access for traditional data center applications.- Economical Capacities and Fast Data Access Key Requirements for HDDs in the Data CenterIT managers need to offer storage tiers as they deploy purpose-built solutions to meet their on-prem, off-prem & cloud storage requirements. While helium filled drives enable the highest capacities, air-filled drives offer important benefits. With a lower TCA (total cost of acquisition), legacy options, and higher access density (IOPs/TB), they are the perfect choice for maintaining a desired level of performance while allowing customers to tailor budgets to meet their needs. The Western Digital Ultrastar DC HC300-Series help to address data center requirements by providing capacities from 4TB to 10TB1 while increasing performance over prior generations. They are designed for a variety of applications including traditional storage arrays, rack-mounted storage enclosures and server-based distributed storage systems, as well as distributed and scalable computing, including block and file storage architectures. They are offered at 7,200 RPM with either 6Gb/s SATA or 12Gb/s SAS interface in Advanced Format 4Kn and512e format4. A 512n option is also available on 4TB models to support legacy systems with native 512-byte block sizes.- Technology Innovation Delivers Efficiency and Performance for Traditional and Legacy SystemsWD Ultrastar DC SAS and SATA HC3000-Series are based on a proven and cost-efficient air-based HDD platform design, with Conventional Magnetic Recording (CMR) technology in a 3.5-inch large form factor. These HDDs leverage common hardware and firmware while featuring a second-generation, dual-stage microactuator to enhance head positioning accuracy for better drive performance. Write performance gains are also supported by Western Digital's media cache architecture, a disk-based caching technology that provides a large cache area on the disk, improving reliability and data integrity. Finally, the addition of a flash-based non-volatile cache (NVC) on both SATA and SAS models helps improve write performance.atribut:
- Cache Size (MB): 256
- Capacity (TB): 10
- Dimensions (LxWxH) (mm): 147x101.6x26.1
- Disc Speed (rpm): 7200
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Non-Operating Temperature (°C): -40 to 70
- Operating Temperature (°C): 5 to 60
- Recording Technology: CMR
- Security: SE
- Transfer Rate (MB/s): up to 273
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga concrete Terbaru October 2026
| PROPAN Concrete Floor Wash | Rp88.900 |
| Sika SikaFiber (Serat Polypropylene Beton) | Rp309.900 |
| Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk) | Rp21.999.900 |
| TIGON Concrete Mixer Electric | Rp4.499.900 |
| Tropic Pengaduk Semen | Rp11.999.900 |
| PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton) | Rp3.899.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp1.399.900 |
| NIPPON PAINT Fungicidal Wash | Rp69.900 |
| TOSITA Mesin Molen | Rp7.899.900 |
| Future Star Concrete Mixer | Rp209.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Lain%20-%20lain/PROPAN%20Concrete%20Floor%20Wash/76P109087258-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20SikaFiber%20(Serat%20Polypropylene%20Beton)/5gP107534196-1.jpg)
/9tP108228353-1.jpg)


/p2P107786902-1.jpg)
/P101518398-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)