Beli wire rope cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Digi Digital Scale Fully Waterproof Tabletop Weighing (Timbangan Digital)Deskripsi:Special Water/Dust and Wet Proof Technology To Be UsedQuick Response to Weight Change for Food Factoryatribut:
- Capacity (kg): 3-30
- Display: High brightness LED display Weight Display: 6 digits. Decimal point: Selectable by SPEC
- Platter Size (WxD) (mm): 245x198.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): 250x290x130
- Power Source: AC/DCAdaptor 12V,1.54 DC 6V SAh rechargeable battery for 40 hours (option,Fully charged) * condition( 800mA,12-14 hours)
- Operating Temperature (°C): -10 to +40 (OIML)
- Operating Humidity (%RH): 15-85
- Power Consumption (W): AC 18W, DC 3
- Waterproof Rating: IP68
- POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Surface: Ungalvanized
- UVEX U-Sonic Goggles (Kacamata Goggle)Deskripsi:uvex u-sonic 9308 - Small goggle with low weight for discharge instead of charge - Slight pressure and homogeneous pressure distribution for a high wearing comfort - Compact geometry for a good combination with other PSE like helmets - Perfect fit by duo component technology - Frame colour grey/lime, W 166 34 B DIN 0196 CE - Lens grey 23%/sunglare filter UV400, 5-2,5 W 1 BKN CE - Coating uvex supravision excellenceatribut:
- Product Type: Goggles
- Coating: Uvex Supravision Excellence
- More Requirements: Extreme Lightness, Intern. Fog-Resist./Exter scr.
- UV Protection: UV400
- Digi Digital Scale Price Computing DS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:Special wet-proof technology with IP65 rating and high brightness LED display adapted for use in various weighing environments.
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)atribut:
- Material: Rope = carbon steel, core = hemp core, sleeve = aluminum alloy, thimble = Q235 (SS400 equivalent) surface dove plating
- Rope Diameter (mm): 14
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)atribut:
- Diameter (mm): 8
- Material: Steel
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- UVEX Ultrasonic Goggles (Kacamata Goggle)Deskripsi:uvex ultrasonic - the two-component spectacles with maximum wear comfortThe combination of hard and soft material components with the uvex ultrasonic combines high mechanical rigidity with maximum wearer comfort - These goggles never press or pinch even when worn continuously. Flexible soft component adapts to the wearer's face and ensures full side protection for the eye area, including for those who wear glasses. The uvex ultrasonic has excellent ventilation, making sure that the climate around the eyes is pleasant and non-irritant. A sporty design, a wide panoramic field of vision, and quickly and easily replaceable lenses further underline the advantages of these top spectacles.atribut:
- Product Type: Goggles
- Headband Material: Textile
- Product family: Uvex Ultrasonic
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- UV Protection: UV400
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)Deskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 20
- Material: Steel
- Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X37+IWRC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Baja dengan konstruksi 6x37+IWRC adalah pilihan populer untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan fleksibilitas yang baik.atribut:
- Finish: Ungalvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: A2
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X37+IWRC
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X7+HC
- Taffware Digipounds Mini Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan ini dapat mengunci angka lebih cepat dan akurat. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds ini dapat memuat berat 5 kg dengan tingkat akurasi 1 g. Alat ini biasa digunakan untuk membantu proses pembuatan kue yang memerlukan takaran yang tepat untuk kandungannya. Selain itu, timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sayur, tepung, atau bahan makanan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 12.2x16.2x3.3
- Battery: 2 x AAA
- Unit of Measure: Oz, lb, g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 1
- Material: Plastik
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm (Kawat Sling)Deskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Material: Steel
- Diameter (mm): 12
- SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)atribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 7x19
- Core: IWRC
- Safety Standard Europe: EN 12385-4
- Strength Grade (N/mm²): 1570
- Surface: SS 304
- Wire Rope Diameter (mm): 2-24
- Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga wire rope cable Terbaru October 2026
| Digi Digital Scale Fully Waterproof Tabletop Weighing (Timbangan Digital) | Rp19.999.900 |
| POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling) | Rp18.900 |
| UVEX U-Sonic Goggles (Kacamata Goggle) | Rp359.900 |
| Digi Digital Scale Price Computing DS Series (Timbangan Digital) | Rp8.599.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling) | Rp58.900 |
| TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling) | Rp8.099.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling) | Rp1.499.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0zP105219035-1.jpg)
/35P117848113-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/UVEX%20U-Sonic%20Goggles%20(Kacamata%20Goggle)/11P107693037-1.jpg)
/1hP105219053-1.jpg)
/ndP107922841-1.jpg)
/hvP108183643-1.jpg)
/88P111910296-1.jpg)
/P102273999-1.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/UVEX%20Ultrasonic%20Goggles%20(Kacamata%20Goggle)/pvP107692931-1.jpg)
/P102279568-1.jpg)
/i9P111959657-2.jpg)
/9eP111959338-2.jpg)

/P102279540-1.jpg)
/olP103841885-2.jpg)
/5uP117848210-1.jpg)
/9jP107970343-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)