Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Finish | Galvanized |
|---|---|
| Lay Direction | RHOL |
| Lube | DRY |
| Tensile Strength (N/mm²) | 1770 |
| Wire Construction | 6X7+HC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
1. Kuat dan KokohKonstruksi 6x7 memberikan kekuatan tarik tinggi dan ketahanan terhadap tekanan berat.
Cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya tahan ekstra, seperti crane, winch, atau pengaman konstruksi.
2. Tahan Karat dan Korosi
Lapisan galvanis melindungi kawat dari karat dan korosi, bahkan di lingkungan lembap atau air asin (misalnya area maritim).
Umur pakai lebih panjang dibandingkan kawat baja biasa tanpa pelapisan.
3. Stabil dan Tidak Mudah Putus
Menggunakan baja karbon tinggi (HC) yang membuat kawat lebih keras dan kuat terhadap tarikan maupun beban dinamis.
Minim risiko putus mendadak saat digunakan untuk mengangkat atau menarik beban berat.
4. Fleksibilitas yang Cukup Baik
Walaupun cukup kaku, konstruksi 6x7 masih punya fleksibilitas yang cukup untuk berbagai kebutuhan, seperti sling, tali pengaman, atau pagar kawat.
Mudah dipasang dan diatur sesuai kebutuhan.
5. Tahan Terhadap Kondisi Ekstrem
Mampu bertahan di bawah cuaca panas, hujan deras, atau lingkungan berat seperti tambang dan offshore.
Tidak gampang aus atau melemah meskipun sering digunakan dalam jangka waktu lama.
6. Efisiensi Biaya
Dengan daya tahan tinggi dan umur pakai yang lama, kawat seling ini jadi investasi yang ekonomis karena jarang perlu diganti.
Perawatan lebih mudah berkat lapisan galvanis yang melindungi kawat dari kerusakan dini.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9eP111959338-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
