Beli sling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO 35 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO 35 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)
    Deskripsi:
    Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportation
    atribut:
    • Impeller Eye Length (mm): 230
    • Material: Nylon (Inside: Polyester)
    • Thickness (mm): 8
    • Width (mm): 35
    • Working Load Limit (t): 1.25
  2. TRUSCO Polyester Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    32%
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Polyester Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 100 or less
  3. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp339.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
  4. Elcometer Sling Hygrometer Celsius
    Mulai

    Rp9.199.900

    Elcometer Sling Hygrometer Celsius
    Deskripsi:
    This is a sling type hygrometer.
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -5 to 50
    • TRUSCO Number: 581-9272
  5. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp59.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 30
    • Working Load Limit (t): 1
  6. Shirai Signal Sling High Grade
    Mulai

    Rp2.299.900

    Shirai Signal Sling High Grade
    Deskripsi:
    -Belt sling of JIS highest level 4 grade. (strength is upgraded to 1.25 times 3 grade)-When see a white core due to wear etc. it is a good guide for replacement and is optimum for safety management.-Light and outstanding usability, excellent durability.-Transport of steel materials, steel pipes, steel plates, etc.
    atribut:
    • Belt Dimension (WxThickness): 75x8 to 9mm
    • Working Load Limit (t): 3.2
  7. ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp109.900

    ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Safety Factor: 7:1
    • Working Load Limit (t): 2
  8. ULTRA Sling Webbing Sling 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp63.900

    ULTRA Sling Webbing Sling 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Color: Green
    • Working Load Limit (t): 2
  9. TESAC Blue Sling Soft
    Mulai

    Rp589.900

    TESAC Blue Sling Soft
    Deskripsi:
    -It is flexible and fits the suspended load just right.-Optimum for lifting vulnerable workpieces.-Various lifting work using cranes, hoists, etc. indoor and outdoor.
  10. KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban
    atribut:
    • Dimensions (mm): 94x48x33
    • Memory: 32700
    • Measuring Rate: 1sec to 24h
    • Analys Software: Windows 2000, XP, Vista
    • Accuracy (°C): +/- 3%RH, +/- 1%
    • Measurement Range (°C): -40 to 70
    • Resolution (A): 0,1%RH, 0,1 degrees C
  11. TOP Filter Chain Wrench
    Mulai

    Rp949.900

    TOP Filter Chain Wrench
    Deskripsi:
    Used to remove the oil filter. Durable and bite. TW-230 has chain drop prevention. Even large vehicles are possible.
  12. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp969.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X7+HC
  13. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  14. TAMURA Belt Sling
    Mulai

    Rp2.699.900

    TAMURA Belt Sling
    Deskripsi:
    -A powerful belt sling with the JIS highest level(grade 4).-Strong polyester thread is used, which has excellent features such as tensile strength, durability, wear resistance, and low elasticity.-The white core thread inside makes it easy to know t
    atribut:
    • Belt Dimension WxThickness: 50x8.5mm
    • JIS grade 4: ○
    • Length (m): 6
    • Material: Polyester
    • Working Load Limit (t): 2
  15. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  16. ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 1T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp66.900

    ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 1T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Safety Factor: 7:1
    • Working Load Limit (t): 1
  17. ULTRA Sling Webbing Sling 1T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp37.900

    ULTRA Sling Webbing Sling 1T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Color: Violet
    • Working Load Limit (t): 1
Daftar Harga sling Terbaru October 2026
TRUSCO 35 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Rp529.900
TRUSCO Polyester Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp649.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp339.900
TRUSCO Webbing Sling Belt (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp1.199.900
Elcometer Sling Hygrometer CelsiusRp9.199.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp59.900
Shirai Signal Sling High GradeRp2.299.900
ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp109.900
ULTRA Sling Webbing Sling 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp63.900
TESAC Blue Sling SoftRp589.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)