Taffware Digipounds Mini Kitchen Scale

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)12.2x16.2x3.3
Battery2 x AAA
Unit of MeasureOz, lb, g
Capacity (kg)5
Accuracy (g)1
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan ini dapat mengunci angka lebih cepat dan akurat. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds ini dapat memuat berat 5 kg dengan tingkat akurasi 1 g. Alat ini biasa digunakan untuk membantu proses pembuatan kue yang memerlukan takaran yang tepat untuk kandungannya. Selain itu, timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sayur, tepung, atau bahan makanan lainnya
Fitur
Tampilan LCD Anda dapat melihat angka hasil timbangan dengan jelas karena timbangan ini dilengkapi LCD yang besar sehingga Anda tidak akan kesulitan saat melihat berat benda yang Anda timbang. Sampai Dengan 5 kg Timbangan ini memiliki kemampuan mengukur beban hingga 5 kg sehingga Anda dapat menimbang bahan masakan secara langsung dan lebih cepat. Tingkat keakuratan timbangan ini adalah 1 g. Mudah Dibawa  Timbangan Taffware Digipounds  memiliki ukuran yang sangat ringkas. Ukurannya hanya 12.2 x 16.2 x 3.3 cm, membuatnya sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan