Spesifikasi
| Density at 15°C (kg/m³) | 0.899 |
|---|---|
| Flash Point Cleveland (°C) | 220 |
| Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s) | 11.5 |
| Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s) | 100 |
| Pour Point (°C) | -27 |
| Size (L) | 208 |
| Viscosity Index | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mobil Almo 500 Series merupakan produk berkualitas tinggi dengan performa premium yang ditujukan terutama untuk pelumasan bor batu yang dioperasikan secara pneumatik dalam operasi penambangan bawah tanah dan permukaan. Mobil Almo Series diformulasikan dari bahan dasar dan aditif berkualitas tinggi, dengan stabilitas kimia dan perlindungan sempurna terhadap aus dan korosi. Semua produk ini menawarkan keseimbangan adhesi yang optimal, tetapi mudah diemulsikan untuk mengangkat uap air serta aliran udara sehingga mengurangi dampak negatif air, penyebab aus dan korosi. Tidak membentuk deposit kenyal yang dapat menyebabkan katup tersendat-sendat. Meskipun terdapat air, namun Mobil Almo 500 Series memiliki sifat metal-wetting preferensial unggul yang menjaga kontinuitas lapisan film pelumas. Kombinasi sifat ini dengan karakteristik EP yang tinggi membantu memberikan pelumasan istimewa yang menghasilkan masa pakai yang lama pada peralatan.
Mobil Almo 500 Series memiliki indeks viskositas tinggi dan titik tuang rendah untuk memastikan pelumasan yang baik pada suhu rendah akibat pemuaian udara dan melindungi dari kendala formasi es sambil menyediakan lapisan film yang cukup pada bagian bor yang dapat beroperasi pada suhu tinggi. Tingkat produksi kabut minyak sangat rendah.
Mobil Almo 500 Series memberikan keseimbangan performa optimal yang menjamin masa pakai peralatan tahan lama dan biaya pemeliharaan yang rendah. Karakteristik perlindungan yang sangat baik terhadap aus serta kemampuan pelumasan yang memadai meski terdapat air, dan tidak hanya mengurangi keausan tetapi juga melindungi terhadap karat dan korosi. Stabilitas kimianya yang baik mencegah terbentuknya lumpur dan endapan sehingga mengurangi kebutuhan untuk sering melakukan pemeliharaan.
Mobil Almo 500 Series disarankan untuk semua bor batu pneumatik, baik di tambang bawah tanah maupun di permukaan, serta aplikasi kontraktor dan industri lainnya. Sesuai untuk peralatan jenis perkusif dan rotari. Nilai viskositas dengan pilihan untuk penggunaan sepanjang tahun dengan variasi suhu lingkungan musiman yang ekstrem.
- Bor batu pneumatik untuk operasi penambangan bawah tanah dan permukaan
- Bor dan jack hammer pneumatik untuk konstruksi jalan raya dan pengoperasian bangunan
- Bor batu untuk pengoperasian penggalian
- Alat perkusif dan rotari angin untuk aplikasi industri
Mobil Almo 500 Series memiliki indeks viskositas tinggi dan titik tuang rendah untuk memastikan pelumasan yang baik pada suhu rendah akibat pemuaian udara dan melindungi dari kendala formasi es sambil menyediakan lapisan film yang cukup pada bagian bor yang dapat beroperasi pada suhu tinggi. Tingkat produksi kabut minyak sangat rendah.
Mobil Almo 500 Series memberikan keseimbangan performa optimal yang menjamin masa pakai peralatan tahan lama dan biaya pemeliharaan yang rendah. Karakteristik perlindungan yang sangat baik terhadap aus serta kemampuan pelumasan yang memadai meski terdapat air, dan tidak hanya mengurangi keausan tetapi juga melindungi terhadap karat dan korosi. Stabilitas kimianya yang baik mencegah terbentuknya lumpur dan endapan sehingga mengurangi kebutuhan untuk sering melakukan pemeliharaan.
Mobil Almo 500 Series disarankan untuk semua bor batu pneumatik, baik di tambang bawah tanah maupun di permukaan, serta aplikasi kontraktor dan industri lainnya. Sesuai untuk peralatan jenis perkusif dan rotari. Nilai viskositas dengan pilihan untuk penggunaan sepanjang tahun dengan variasi suhu lingkungan musiman yang ekstrem.
- Bor batu pneumatik untuk operasi penambangan bawah tanah dan permukaan
- Bor dan jack hammer pneumatik untuk konstruksi jalan raya dan pengoperasian bangunan
- Bor batu untuk pengoperasian penggalian
- Alat perkusif dan rotari angin untuk aplikasi industri
Fitur
Fitur :- Stabilitas Kimia yang Efektif
- Sifat Mudah Emulsi yang Diinginkan
- Indeks Viskositas Tinggi
- Keandalan Membawa Beban dan Perlindungan Anti-Aus
- Karakteristik Adhesif Sangat Baik
- Karat dan Korosi
Keunggulan :
- Mengurangi lumpur dan endapan
- Meningkatkan operasi katup
- Pelumasan efektif meskipun terdapat air
- Pelumasan yang baik pada suhu tinggi maupun rendah
- Mengurangi aus komponen
- Masa pakai lebih lama
- Menghemat biaya pemeliharaan
- Melindungi permukaan logam dari korosi
- Lapisan tipis pelumas yang baik di segala kondisi
- Usia alat lebih lama
- Performa alat meningkat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Pelepas%20Cetakan/Mobil%20Pneumatic%20Hammer%20Drill%20and%20Lubrication%20Tool%20(Pelumas%20Bor%20Beton)/foP112265564-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
