monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)

Rating:
100% of 100
(16)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp119.900
Spesifikasi
MaterialHDPE
ColorHitam
Thickness (mm)0.07
Thickness (micron)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.
Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :
1. Tidak Mudah Sobek
2. Tidak Berbau
3. Tidak Mudah Bocor
4. Bahan Lentur dan Kuat
monotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :
- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm
- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron
- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg
- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)
Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
Peringatan
Terdapat toleransi 100gr untuk setiap packnya

Ulasan Produk