Beli webcam logitech c170 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Webcam
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

    Logitech Webcam
    Deskripsi:
    Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
  2. Ausdom HDR Webcam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Ausdom HDR Webcam
    Deskripsi:
    - Autofocus & 1080p at 60 frames per second Smooth images: The 1080p 60fps autofocus webcam supports a maximum video frame rate of up to 60 frames per second at a resolution of 1080p. - Built-in microphones with double omnidirectional noise cancellation can filter out at least 85% of circuit and background noise, improving the voice quality and clear audio. Perfect for OBS/Streaming/Xsplit/Facetime/Video Calling/Zoom/Twitching/Facebook/YouTube/Xbox One/Conferencing/Gaming/Recording/Online School. - USB webcam with slider and tripod for data protection: With this integrated slider for the protective cover of the HD webcam, you can control what your video is showing at any time and thus effectively protect your privacy.
    atribut:
    • Focus (cm): 30 (Infinity Lens)
    • Material: Film Coated Glass Lens
    • View Angle (Degrees): 60 - 75 (Horizontal)
    • Mic: Built-in
    • S.P.L (dB): -36 ±2
    • Directivity: Omni-directional
    • Default (pixel): 1280 x 720 (30fps)
    • Interface: USB 2.0/1.1 (Free Driver)
    • Maximum Resolution (Pixel): 1980x1080 (30fps)
    • Minimum Resolution (pixel): 160x120 (30fps)
    • Operating Temperature (°C): -10 - 50
    • Photo Format: JPG
    • Photo Resolution (pixel): 1280x1080
    • Power Consumption: ≤220MA
    • Sensor: MA1080(5B3)CSP-481/4.5 COMS “SAMSUNG”
    • Video Resolution : Video Mode MJPG
  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp489.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  5. Aver Video Conference
    Mulai

    Rp42.999.900

    Aver Video Conference
    Deskripsi:
    EVC130Point-to-point, eCam Focus with Super Wide Angle 88 DegreeThe EVC130 is the market’s new price-to-performance leader, offering small to medium-scale organizations a uniquely cost-effective HD video conferencing solution. The EVC130 features real
    atribut:
    • Video Outputs: > HDMI > VGA
    • Power Supply: > AC 100V-240V, 50/60Hz > Consumption: EIAJ 12V, 4A
  6. Rapoo Webcam
    Mulai

    Rp309.900

    Rapoo Webcam
    Deskripsi:
    - 720P HD;It adopts high-definition photosensitive chip, with 5-layer coating lens, supports 1280*720 resolution, and the maximum frame rate is 30 frames.- 100° wide-angle viewing angle;- Omnidirectional dual noise reduction microphone;It can receive a range of about 3 meters, and the call is clear and stable.- 360° horizontal rotation;It can be rotated 360° horizontally, and the upper and lower viewing angles can be adjusted freely within a specific angle to meet different framing compositions.- Adjustable base;Adapt to various sizes of monitors, can be placed flat or hung, can also be equipped with a tripod (this product does not include a tripod)- Support multiple systems and platformsWindows 7/8/10 or higher, Mac OS X 10.6 or higher, Chrome OS, Android 5.0 or higher"
    atribut:
    • Color: Black
  7. Logitech Desk Mat Studio Series
    Mulai

    Rp419.900

    Logitech Desk Mat Studio Series
    Deskripsi:
    LOGITECH DESK MAT - STUDIO SERIESBeautiful and comfortable desk mat with anti-slip base and spill-resistant designYOUR WORKSPACE. DEFINED.Meet the accessory that takes your workspace to the next level, perfectly complementing your Logitech tools. Get the fresh pop of color you crave, the comfort you need, and the desk protection you expect.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x700x20
    • Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
  8. papalook 2K Live Webcam with Dual Microphone
    Mulai

    Rp4.399.900

    papalook 2K Live Webcam with Dual Microphone
    Deskripsi:
    (Premium Webcam) The PA920 USB Webcam delivers 2K ultra HD quality conference experience at resolutions up to 2952x1944 30fps. Wide 90° viewing angle. Great for Online Chatting, Live Streaming, and Video Calling.(Superior Stereo Audio) Thanks to Built-in dual noise reducing microphones, capture your voice from every angle, ensure clear and natural sound recording. It’s the best choice of the video conference webcam.(Automatic Low Light Correction) PA920 webcam can automatically corrects low-light settings. High pixel-count cmos sensor ensures high definition and stable performance, and records clear videos even in dim light. It also provides 1.8 super-large aperture making first-class shots possible under an illuminance of 5 lux.(Plug and Play, With Privacy Protection Shutter) Plug & Play, No need install drivers. Simply connect this 2K webcam to your computer by USB port.then you can use video software such as Skype for calling; PA920 with a Privacy Cover, when it is not in use and prevents web hackers from Spying on you. It is perfect to provide privacy, security, and protecting the lens from the dirty.(Versatile Placement) This HD streaming webcam comes equipped with a versatile tripod. you can mount the USB streaming camera on your LCD screen, notebook, table top or on your tripod. work with Windows XP / 7/ 8 / 10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Support Chrome OS, Android v5.0 or above.
    atribut:
    • Directivity: Omni-directional
    • Aperture (mm): 1.8
    • Viewing Angle (°): Horizontal 90
    • Video Decoding Format: MJPEG/YUY2
    • Max Operating Current (mAh): 250
    • Operating Current: DC 5V
    • Standby Current(mA): 50
  9. Ausdom Webcam Auto Focus with Noise Canceling Microphone
    Mulai

    Rp729.900

    Ausdom Webcam Auto Focus with Noise Canceling Microphone
    Deskripsi:
    Never Miss Any Detail. Full HD 1080P with max resolution up to 1920 x 1080 pixels, easy to make HD video calls or record video. See More Than Expect. Super HD wide-angle lens achieves a wider field of view and wider-range coverage. Noise Reduction Mic. Filter out external background noise, and make you heard very clearly. Fast and Accurate Autofocus. Make the camera will automatically stay focused on your face even if you move around. Wide Compatibility. Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android V5.0 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version.
    atribut:
    • View Angle (Degress): 90
    • Mic: Built-in
    • S.P.L (dB): -36
    • Directivity: Omni-directional
    • Sensor (inch): 1/2.7 (COMS Image Sensor)
    • Interface: USB 2.0
    • Default (pixel): 1280x720 (30fps)
    • F/No: 2.0
    • Maximum Resolution (Pixel): 2048x1536 (30fps)
    • Minimum Resolution (pixel): 160x120 (30fps)
    • Operating Temperature (°C): -10 - 50
    • Photo Format: JPG
    • Photo Resolution (pixel): 1920x1080
    • Power Consumption (mAh): ≤260
    • Support OS (UVC): Windows XP/7/8/10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Chrome OSTM, Android v5.0 or above
    • Video Resolution : Video Mode MJPG
  10. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  11. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  12. Ausdom Webcam with Microphone Manual Focus
    Mulai

    Rp449.900

    Ausdom Webcam with Microphone Manual Focus
    Deskripsi:
    - 1080P Full HD Webcam: This PC Webcam with 2 Megapixel CMOS features up to 1920x1080p 30fps transmission rate. You can enjoy Full HD 1080p Video Calling and Recording with your family, friends, clients and colleagues. - Built-in Noise-Cancelling Microphone: Ausdom AW33 is equipped with an omnidirectional microphone, coupled with noise reduction function that filters out external background noise, making the sound purer and clearer, thus, it is the best choice of a video conference to output sound clearly even in a noisy environment. - Automatic Low-Light Correct: Automatic Light Correction technology react automatically at low-light ambience, while the high pixel-count CMOS sensor ensures high definition and stable performance, AUSDOM webcam allows you to record clear videos even in dim light. - Plug and Play: Just plug the webcam in your PC, Mac, Desktop or Smart TV Box via the USB port, you can make video calls instantly with your friends or do live broadcast at any time. - Wide Compatibility: Support Windows 2000/XP/win7/win8/win10/Vista 32bit/MAC/Android TV. Support a variety of video conferencing software, Net meeting and MSN, Yahoo and Skype and other great projects, enjoy the big-screen visual experience.
    atribut:
    • View Angle (Degress): 90
    • Mic: Built-in
    • Directivity: Omni-directional
    • Power Consumption (mA): ≤220
    • Support OS (UVC): Windows XP/7/8/10,Mac OS 10.6 or updated version
    • Photo Resolution (pixel): 1280x1080
    • Cable Length (cm): 200
    • F/No: 2.0
    • Maximum Resolution (Pixel): 1980x1080 (30fps)
    • Operating Temperature (°C): -10 - 50
    • Photo Format: JPG
    • Storage Temperature (°C): -90
    • Video Resolution : Video Mode MJPG
  13. Komic Webcam
    Mulai

    Rp109.900

    Komic Webcam
    atribut:
    • Certificate: CE, RoHs, FCC
    • Interface: USB2.0
  14. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
Daftar Harga webcam logitech c170 Terbaru November 2026
Logitech WebcamRp279.900
Ausdom HDR WebcamRp1.199.900
Logitech Headset StereoRp149.900
Logitech Wireless Combo (Keyboard)Rp489.900
Aver Video ConferenceRp42.999.900
Rapoo WebcamRp309.900
Logitech Desk Mat Studio SeriesRp419.900
papalook 2K Live Webcam with Dual MicrophoneRp4.399.900
Ausdom Webcam Auto Focus with Noise Canceling MicrophoneRp729.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900

Data diperbarui pada 18/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)