Beli waterpass laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  2. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  3. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  4. Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Mulai

    Rp339.900

    Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
  5. IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp5.599.900

    IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Combine angle finding with a laser pointer gives a unique alignment function.
    atribut:
    • Laser Pointer (m): 50
    • Accuracy (°): ±0.1
  6. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
  7. Sola Waterpass Electronic Inclination
    Mulai

    Rp9.999.900

    Sola Waterpass Electronic Inclination
    Deskripsi:
    Waterpass Electronic Inclination Fitur- Mengukur toleransi Solatronic module:0,05° pada 0° dan 90°0,1° antara 1° dan 89°- Display pengukuran dapat diatur dalam bentuk derajat, % dan mm/m- Fungsi "Hold" Dapat Digunakan Untuk menyimpan hasil pengukuran dan ketika mengganti sudut- Panduan sinyal suara switchable yang dapat digunakan ketika berada di tempat yang gelap- Ketika mengukur dalam kondisi terbalik, display juga dapat dibalik sehingga memudahkan melihat hasil pengukuran- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Type: ENWM 60
    • Art No.: 1235801
    • Dimension: 59 x 27 mm
    • Length: 600 mm
    • Color: Silver
    • Measuring Surface: Anodized
    • Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
    • End caps: 1-c + 2-c
  8. MTMasaki Laser Level
    Mulai

    Rp1.299.900

    MTMasaki Laser Level
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus
    atribut:
    • Dimension WxLxH (cm): 33.7x28.2x13.9
  9. Wipro Waterpass Laser 4D Cross Line 360° with Wall Stand
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Waterpass Laser 4D Cross Line 360° with Wall Stand
    Deskripsi:
    Include:1. 1Pcs 16 Lines Laser Lever2. 1Pcs Charger 5V,2A3. 2Pcs Battery Li-ion 2400mah4. 1Pcs Vertical Lifting Platform5. 1Pcs Remote Control6. 1Pcs 360° Rotating Base7. 1Pcs Wall Magnetic Bracket8. 1Pcs Wall Metal Plate9. 1Pcs Clip Clamp
    atribut:
    • Automatic Level Range (°): ±3
    • Buzzer Alarm: >3°
    • Laser Diode (nm): 520/505
    • Measuring (cm): 68x63.9x59
    • Operating Temperature (°C): -20 to +40
    • Power Supply: Large Capacity Lithium Battery
    • Precision (mm/m): ±1/7
    • Waterproof and Dust-proof: IP54
    • Working Hour (hour): 4-8
    • Working Range (m): 25
  10. Sola Waterpass Digital (Digital Level) (Sipat Digital)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Sola Waterpass Digital (Digital Level) (Sipat Digital)
    Deskripsi:
    Standard digital levels have a nonmagnetic frame for leveling and plumbing any type of surface. They are commonly used to level and plumb wood framing, drywall, and tile.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Accuracy (0° and 90°): ±0.05°
    • Accuracy (Inverted) (inch): 0.0005
    • Accuracy (Standard) (inch): 0.0003
    • Battery Size: AAA
    • Color: Black; Red
    • End Cap Type: Permanent End Caps
    • Frame Material: Aluminium
    • Includes Battery: Yes
    • Level Indicator: Audible; Visual
    • Magnetic: Nonmagnetic
    • Measurement Function: Level; Plumb
    • Measuring Range (Maximum): 180°
    • Measuring Range (Minimum): 0°
    • Measuring Units: Decimal; Degrees; Feet; Fractional; Inches; Meters; Millimeters; Percent
    • Number of Level Vials: 1
    • Number of Plumb Vials: 1
    • Overall Height (inch): 2 1/2
    • Overall Width (inch): 1
    • Preset Angles: 0°
    • Resolution: 0°
    • Total Number of Vials: 2
    • Use Location: Indoor; Outdoor
    • Vial Illumination: Luminous Strip
    • Vial Material: Plastic
    • Vial Shape: Block
    • Vial Types Included: Level Vials
  11. Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Deskripsi:
    Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akurat
    atribut:
    • Battery: 3xLR44
    • Dimensions (mm): 87 x 62 x 28
    • Wavelength (nm): 650
    • Output Power: 5
    • Measure: 8FT Aligner
    • Ribbon Length (cm): 250
    • Material: Plastik, besi
    • Ruler Length (cm): 15
  12. Continental Pressure Washer Hose (Selang Jet Cleaner)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Continental Pressure Washer Hose (Selang Jet Cleaner)
    Deskripsi:
    Neptune 3000 pressure washer hose assemblies are suitable for hot- and cold-water pressure-washing applications. They come with fittings on the ends of the hose for connecting to pressure-washing equipment. The hoses have single-braid steel wire reinforcement that provides strength. They are designed for use on pressure washer machines with a maximum working pressure of 3000 psi. The hoses have a nitrile tube that resists oils, solvents, and aromatics. They also have an oil-resistant synthetic rubber cover with a smooth finish.
    atribut:
    • Hose Configuration: Coupled Assembly
    • Hose Fitting A Material: Carbon Steel
    • Hose Fitting A Type: MNPT
    • Hose Fitting B Material: Carbon Steel
  13. HILTI Laser Level Outdoor Rotating (Laser Line)
    Mulai

    Rp109.999.900

    HILTI Laser Level Outdoor Rotating (Laser Line)
    Deskripsi:
    Robust outdoor rotating laser featuring 360° impact protection and fast-charging Li-ion battery, for horizontal and manual slope applications
    atribut:
    • Accuracy: ±0.5 mm at 10 m
    • Laser Class: <4.85 mW, 620-690 nm, Class 2 (EN 60825), Class II (FDA CFR 21 art. 1040)
    • Max. Operating Distance (m): 2 - 600
    • Maximum Operating Time (hour): 16
    • Rotation Speed (rpm): 300
Daftar Harga waterpass laser Terbaru October 2026
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp109.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineRp339.900
ALDO Waterpass Laser Cross LineRp999.900
IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)Rp5.599.900
STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)Rp3.099.900
Deli Spirit Level 3-Line Green Laser (Waterpass)Rp1.899.900
Sola Waterpass Electronic InclinationRp9.999.900
MTMasaki Laser LevelRp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)