Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Battery3xLR44
Dimensions (mm)87 x 62 x 28
Wavelength (nm)650
Output Power5
Measure8FT Aligner
Ribbon Length (cm)250
MaterialPlastik, besi
Ruler Length (cm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akurat
Fitur
Penggaris Laser Penggaris ini memiliki laser horizontal dan vertikal untuk membantu Anda mendesain keakuratan bidang vertikal atau horizontal dengan tepat. Tingkat Gelembung 2 Arah Dengan adanya 2 mode bubble level Anda juga dapat mendesain bidang miring dan lurus dengan tepat, pastikan bubble berada tepat di tengah. Pita Pengukur 250 CM Selain penggaris, alat ini juga dilengkapi dengan meteran dengan panjang 250 CM untuk keperluan pengukuran yang optimal, terdapat fungsi lock agar penggaris terkunci ketika mengukur.

Ulasan Produk