Beli waterpass digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- KOD Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.atribut:
- Dimensions: 135x210x30mm
- Nominal Dimension: 125mm
- Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
- GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Deskripsi:Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.atribut:
- Accuracy (°): 0.2
- Auto Power Off (minute): 5
- Inclination Measurement (mm/m): up to 100
- Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
- Measuring Range (°): 0-360
- Precision (°): 0.1
- Size (mm): 400
- Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.atribut:
- Length (mm): 600
- Thickness (mm): 26
- Height (mm): 60.5
- Weight (g): 748
- Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
- Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
- SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)Deskripsi:Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.atribut:
- Accuracy (°): ±0.2
- Battery (mAh): 400
- Content: 1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
- Range (°): 4x90
- Resolution (°): 0.05
- Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)atribut:
- Measuring Range: 0-90°, 4x90°, (360°)
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)atribut:
- Vial Precision: Within ±1.00mm/m=±0.0573°
- Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°(no vial for ED-17DGLB, ED-26DGLN, ED-26DGLMN)
- Finish Material: Main Body: Aluminium Alloy Extruded Material Curing Treatment. Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
- Power Supply: Laminated type 9V dry battery(S-006P)x 1(included)
- STS Digital Levels (Waterpass Digital)atribut:
- Detection Angle Range (°): 360 (90° in 4 directions and 100% in 8 directions, mm/m display)
- Height (mm): 59
- Length (mm): 254
- Material: Body: Aluminium Alloy , Module part: ABS resin , Shock absorbing rubber: TPE resin
- Measurement Range (mm): 360° (90° in 4 directions and 100%/m in 8 directions can be displayed)
- Minimum Display (°): 0.05
- Power Supply (V): AAA batteriesx2 (included)
- Protection Class: IP54 equivalent
- Thickness (mm): 28
- KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
- Flexigo Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- SK Pengukur Kemiringan Level Mate (Indikator Sudut Kemiringan)atribut:
- L x H x Thickness (mm): 110x110x20
- Min. Reading Value: 1°
- Precision of reading: Within ±0.5°
- Finishing Material: ABS resin
- BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Part Number: 601076700
- KOD Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-4 modes to choose from. A high precision type with the display every 0.05°.-Excellent usability with the measurement surface with magnet and the measurement surface with V-shape groove.-For inclination measurement.atribut:
- Dimensions: 600x56x26mm
- Magnet: 2 Locations
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- STS Digital Level (Waterpass Digital)atribut:
- L x H x Thickness (mm): 200x64x27
- Measuring Range (°): 360 (4 directions 90° and 8 directions 100%, mm/m display is also available)
- Dust-proof/Water-proof Performance: IP67 equivalent
- Finish Material: Main body: Aluminium Alloy, Impact absorbent rubber: TPE resin
- Minimum Display: 0.05°
- Power Supply: AAA Alkaline Dry Battery x 3 (accessory)
- Mitutoyo Protaktor Digitalatribut:
- Cross Axis Error: Minimal
- Standard Accessories : Plastic Case
- Temperature Operating (°C): -5 to 50 (23°F to 122°F)
- Temperature Storage (°C): -20 to 65 (-4°F to 149°F)
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
Daftar Harga waterpass digital Terbaru November 2026
| STS Digital Level (Waterpass Digital) | Rp1.399.900 |
| KOD Digital Level (Waterpass Digital) | Rp1.499.900 |
| KOD Digital Level (Waterpass Digital) | Rp2.399.900 |
| GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital) | Rp569.900 |
| Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital) | Rp4.799.900 |
| SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan) | Rp669.900 |
| Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital) | Rp2.999.900 |
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp559.900 |
| Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital) | Rp7.499.900 |
| STS Digital Levels (Waterpass Digital) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102713503-1.jpg)
/P102712276-2.jpg)
/byP105533430-2.jpg)
/paP110909910-1.jpg)
/P102021170-1.jpg)
/7cP111281264-1.jpg)

/P102122051-1.jpg)
/chP105533449-1.jpg)
/61P105497217-1.jpg)
/ppP102342925-2.jpg)
/1qP105158062-4.jpg)
/ilP105412669-1.jpg)
/P101518558-2.jpg)
/P102761519-2.jpg)

/cqP105533458-1.jpg)

/P101000752-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)