GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Accuracy (°)0.2
Auto Power Off (minute)5
Inclination Measurement (mm/m)up to 100
Measurement TypesAbsolute and relative measurement conversion
Measuring Range (°)0-360
Precision (°)0.1
Size (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.
Fitur
1. Presisi:0.1 derajat , Akurasi: 0.2 derajat
2. Balikkan-LCD, baca selalu dalam posisi tegak lurus
3. Rentang pengukuran 0360 derajat
4. Tahan fungsi untuk membekukan pengukuran
5. Pengukuran absolut dan konversi pengukuran relatif
6. Matikan otomatis setelah 5 menit
7. Mengukur kemiringan yang tepat dalam derajat atau mm/m (hingga 100mm/m)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan