Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Length (mm)600
Thickness (mm)26
Height (mm)60.5
Weight (g)748
Vial Sensitivity0.35mm/m=0.0201degree
Purpose of UseFor measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan