SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Accuracy (°)±0.2
Battery (mAh)400
Content1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
Range (°)4x90
Resolution (°)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.
Fitur
1. Layar yang dapat mengikuti arah untuk memudahkan pembacaan
2. Magnet di 4 sisi alat untuk meningkatkan akurasi pembacaan pada permukaan metal
3. Fungsi relative mode untuk pembacaan pada sudut tambahan diatas 0 derajat
4. Fungsi hold untuk menyimpan hasil pengukuran walaupun alat dipindahkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan