TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp85.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vibration Tester Acceleration Range 1 to 1000 mV/g Frequency Range (Hz) 10 Hz to 10 kHz Temp Range (F) 32 Degrees to 122 Degrees Temp Range (C) 0 Degrees to 50 Degrees Velocity 720mm/sec Bearing/Gear Check Yes +/-5 Percent Accuracy No Data Hold Display Full Color OLED Auto Power Off Yes Special Features Color Display (2) AA Calibration Certificate Yes Includes Nylon Case Manufacturers Warranty Length 3 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan