Insize Vibration Meter (Alat Ukur Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp36.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 merupakan alat ukur vibrasi getaran dalam tiga parameter yaitu; acceleration 0.01-199.9m/s2 (peak value), velocity 0.01- 199.9mm/s (virtual value) dan displacement 0.001-1.999mm (peak-peak value) dengan Akurasi; ±5% ±2digits.
Ada dua tipe getaran mekanis yang bisa anda ukur yaitu Getaran mekanis yang diinginkan: misalnya, gerakan garpu tala, buluh pada instrumen tiup kayu atau harmonika, ponsel, atau getar membran pada pengeras suara atau klakson. Anda juga bisa ukur getaran tidak diinginkan, misalnya; gerakan getaran mesin, motor listrik, atau perangkat mekanis apa pun yang dirasa beroperasi tidak normal dan tidak diinginkan. Getaran tersebut bisa jadi merupakan indikasi kerusakan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada bagian yang berputar, gesekan yang tidak rata, atau faktor lain yang perlu diselidiki.
Oleh karena itu jika Anda menggunakan nilai batas getaran berdasarkan standar industri tertentu, Anda harus tahu berapa parameter nilai batas getaran yang khusus untuk aplikasi tersebut. Tester getaran INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 ini dibuat sesuai dengan standar ISO 2372 yang sudah lazim untuk pengecekan getaran mekanis mesin yang beroperasi dari 10 hingga 200 putaran/dtk (600 hingga 12.000 RPM).
Fitur
Menguji dan mengukur vibrasi acceleration 0.01-199.9m/s2 (peak value), velocity 0.01-199.9mm/s (virtual value) dan displacement 0.001-1.999mm (peak-peak value) dengan Akurasi; ±5% ±2digits
Layar LCD 1,5 Inch dengan frekuensi ukur 10Hz-1,000Hz
Kontrol dua tombol dengan dimensi 150mm x 22mm x 18mm
Pengukuran saat Anda melepaskan tombol akan ditampilkan selama sekitar 40 detik.
Daya 2 x baterai button cell tipe LR44 dengan fungsi mati otomatis: Setelah pengukuran, otomatis mati setelah 40 detik tanpa operasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan