Beli vacuum pump krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pompa VakumDeskripsi:Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.atribut:
- Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
- Ultimate Vacuum (Pa): 5
- Packing Dimensions (mm): 450x200x310
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- Vacum Pump Oil (ml): 450
- Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air samplingatribut:
- Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
- Motor Rotation Speed (rpm): 1450
- Horse Power (HP): 1/6
- Hose barb (5/16 inch): ID8
- Maximum Current (A) : 0.4
- Maximum Flow Rate (L/minute): 34
- Maximum Power (W): 80
- Maximum Vacuum (mm Hg): 680
- Net Weight (kg): 5.2
- Noise Level (dB): 52
- Overflow Protection: Yes
- Thermal Protection: Yes
- Vacuum Regulator: Yes
- ORION Pompa Vaccumatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 1440
- Ultimate Vacuum (PA/Bar): 5/0.05
- JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220/50-60
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
- Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump, Max Vacuum – 680 mm Hg, capacity 20 ltr/min, motor power 1/8 Hp, 60 Watt, 220V, 50Hz, 0.3 A, noise 50 dBatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Moisture Trap/Vacuum Regulator: Yes
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
- ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
- Welch Rotary Vane Vacuum Pump (Pompa Vakum)Deskripsi:Lubricated rotary vane vacuum pumps use oil to lubricate and cool the pump's internal components. The oil helps smooth operation and reduce maintenance. These pumps are used in vacuum ovens and in freeze-drying applications.atribut:
- UNSPSC: 40151502
- Application: Commercial; Commercial Chillers; Industrial Refrigeration Service; Moisture From Industrial; Removal of Air
- Current Rating (A): 16
- Finish: Powder Coat
- Fluid Compatibility: Oil
- Free Air Displacement (CFM): 12.8
- Frequency (Hz): 60
- Includes: 3L Pump Oil; Cord; Plug
- Inlet Size (inch): 1/4
- Inlet Type: NPT
- Lead-Free: No
- Manufacturer Part Number: 3016-02
- Maximum Discharge Pressure (mbar): 0 (zero)
- Maximum Operating Pressure (psi): 0 (zero)
- Maximum Speed (rpm): 1725
- Maximum Vacuum (torr): 0.003
- Outlet Size (inch): 1/4
- Outlet Type: NW25
- Output Power (HP): 0.75
- Overall Height (inch): 22.4
- Overall Length (inch): 8.1
- Overall Width (inch): 11.4
- Phase: Single
- Runs Dry: No
- Sound Level (dBA): 55
- Valve Type: Gas Ballast
- Voltage (V): 115 AC
- Weight (lbs): 81.4
Daftar Harga vacuum pump krisbow Terbaru October 2026
| KRISBOW Pompa Vakum | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| Value Vacuum Pump | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| ASADA Vacuum Pump | Rp6.599.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya) | Rp2.899.900 |
| Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum) | Rp8.599.900 |
| Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum) | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2wP104572104-5.jpg)

/b2P101000398-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)

/P101003976-4.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)
/doP106495492-1.jpg)

/P102054338-1.jpg)
/nlP101540849-5.jpg)
/jcP109090696-2.jpg)
/l0P106199756-1.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)


/ioP109584672-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)